カテゴリ
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
8ページ目: INAX(LIXIL)のすべての商品

32mmフロート弁
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷仕様【フロート弁】ドラムなし、フロートカップ(W節水)なし (オーバーフロー管高さA:263mm)、ゴム玉:小(55Φ)、ネジ外径:Φ42、呼び径:Φ32適合取替用フロートゴム玉:TF-10R-S(マルチパーツシリーズ)対応対応タンク:袋ナット付き(隅付・平付ロータンク用)、標準式、弁座下パッキン形状:平
そで付小形洗面器(壁付式)L-132タイプ
INAX(LIXIL)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から4日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×400タイプ壁付式容量(L)5JIS規格L420
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか5日以内出荷から6日以内出荷シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
大便節水形FV用ピストン部
INAX(LIXIL)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷適合フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)CF-50(510)S,V本体用CF-60(610)R,V,CF-T60(T610)本体用リモコンフラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)FR-50(510)S,V本体用CFR-60(610)V,CFR-90R本体用自動フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)OK-581R7本体用
自動水栓 オートマージュA
INAX(LIXIL)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
フラッシュバルブピストンASSY
INAX(LIXIL)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷寸法A(mm)32適合品番自動大便フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) OKC-50、500、610系 OKC-T60、T610系 、低圧用フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) CF-60、610系 CFB-610RT7
1/2”コーンコマ部
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷適合機種BF-637-G、BF-651-RU、BF-1105K、BF-4606、BF-7405、BF-M405、BF-M606寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
カップリング付横水栓
INAX(LIXIL)(8件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷タイプ(吐水口)カップリングJIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応グリーン購入法適合
シャワートイレ用ゴム足(2個入り)
INAX(LIXIL)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合品番CW-B50型、CW-D10型、CW-EA20型、CW-H40型、CW-K40型、CW-KA20型、CW-KA30型、CW-KB20型、CW-KB30型、CW-PA10型、CW-PA20型、CW-PB10型、CW-PB20型、CW-RAA型、CW-RG型、CW-RL型、CW-RN型、CW-RT型、CW-RWA型
ホテル向けシャワートイレUSシリーズ
INAX(LIXIL)¥88,980~税込¥97,878~1個17日以内出荷から20日以内出荷節電・メンテナンス性の高い、バスルーム内に設置できるシャワートイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸質量(kg)約4.5周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.68温度(℃)(温水)約38定格消費電力(W)165安全装置温度ヒューズ、高温感知スイッチ、空焚防止フロートスイッチ電源コード(m)有効長さ5.3(アースコード付)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)150操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)大型共用便座:172(節電機能切時:239)、小型便座:168(節電機能切時:233)吐水量(L/min)(おしり)0.3~0.5、(ビデ)0.35~0.5給水圧力(MPa)0.05(流動時)、0.75(静止時)温水貯蔵方式貯湯式
収納棚 浴室部品
INAX(LIXIL)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷適合2005年~2009年 PCX,2005年~2011年BL認定品(BPシリーズ・BYシリーズ),2004年~2010年ソレオ,2005年~2010年バリアフリーバスルーム,2008年~2013年ラバス,2005年~2010年リノビオ,2004年~2008年ルキナトレイの色透明グリーン
ヘアーキャッチャー
INAX(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷パっとくるりんポイ排水口用ヘアキャッチャー適合リデア、AF、AX、リノビオ(2021年10月発売~)、2013年以降に発売の【キレイユ、キレイユC、アライズ、スパージュ、リモア、リノビオVP、ソレオ(BZW品番) 】
新てまなし排水口ヘアーキャッチャー付排水栓
INAX(LIXIL)¥3,398税込¥3,7381台欠品中用途MVシリーズ化粧台排水栓適合エルシィ(2018年3月~発売分)、MV(2016年4月~発売分)