特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,992件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
取付方式ビス止め角度調節×
紙巻器カッター部 INAX(LIXIL)紙巻器カッター部INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷
適合CF-AA23D
キーハンドル INAX(LIXIL)キーハンドルINAX(LIXIL)
499税込549
1個
当日出荷
適合LF-7KRG-13、LF-7RG-13、LF-115G、LF-13G-13、LF-15G-14
自在リング INAX(LIXIL)自在リングINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
寸法外径:A=21.9mm、内径:B=14.5mm
組フタ INAX(LIXIL)組フタINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
商品タイプ組み合わせ式
ユニットバス専用ゴム栓 INAX(LIXIL)ユニットバス専用ゴム栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
くさりの有無あり
外付け型プッシュワンウェイ排水栓 INAX(LIXIL)外付け型プッシュワンウェイ排水栓INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から8日以内出荷
ラクとれヘアキャッチャー排水栓用パッキン INAX(LIXIL)ラクとれヘアキャッチャー排水栓用パッキンINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合LF-PRX-HC、LF-FRV-HC、BB-RS(590)-D-2、BB-RS(590)-G-2
洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓 INAX(LIXIL)洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付
ボールタップ用ダイアフラムパッキン INAX(LIXIL)ボールタップ用ダイアフラムパッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
699税込769
1パック(2個)
当日出荷
仕様横型ボールタップ用適合TF-810BJ、TF-510BJ
タオル掛 INAX(LIXIL)タオル掛INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ
棒径(Φmm)10
アングル形止水栓 INAX(LIXIL)アングル形止水栓INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
横ハンドル自在水栓 INAX(LIXIL)横ハンドル自在水栓INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
吐水口回転式横水栓 INAX(LIXIL)吐水口回転式横水栓INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ式紙巻器(プレノスシリーズ) INAX(LIXIL)ワンタッチ式紙巻器(プレノスシリーズ)INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ABS樹脂アイボリーホワイト仕様ワンタッチ式、ワンハンドカット機能
フロート弁 INAX(LIXIL)フロート弁INAX(LIXIL)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
長さ(mm)【オーバーフロー管】302外径(Φmm)【フロートゴム玉】65【洗浄管】58適合品番DT-589型、DT-889型、DT-882型、DT-152型、DT-182型(※ Wが付く場合は全て対象外)
32×38mm大便器用スパッドスカートパッキン INAX(LIXIL)32×38mm大便器用スパッドスカートパッキンINAX(LIXIL)
149税込164
1個
当日出荷
自在水栓(水用) INAX(LIXIL)自在水栓(水用)INAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
呼び径(mm)13対象地域一般地用吐水口長さ(mm)自在170
ユニットバス用換気グリル INAX(LIXIL)ユニットバス用換気グリルINAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
ユニットバス用換気グリル
付属品取付ネジ適合場所浴室
ワッシャー付六角頭木ネジ 6.2×63(2個入) INAX(LIXIL)ワッシャー付六角頭木ネジ 6.2×63(2個入)INAX(LIXIL)
629税込692
1個
当日出荷
仕様ワッシャー付、六角頭木ねじ寸法(mm)6.2×63(2個)
固定ナット INAX(LIXIL)固定ナットINAX(LIXIL)
509税込560
1個
当日出荷
適合BF-8740, BF-M647,648,746,747他
横2連式紙巻器 INAX(LIXIL)横2連式紙巻器INAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質ステンレス(ヘアライン)寸法(mm)265×83×74
そで付小形洗面器(壁付式)L-132タイプ INAX(LIXIL)そで付小形洗面器(壁付式)L-132タイプINAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×400タイプ壁付式容量(L)5JIS規格L420
洋風便器用径違スパッド INAX(LIXIL)洋風便器用径違スパッドINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約25圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7本体質量(kg)約9(満水時/約34)ヒーター(W)700安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
排水トラップ用  ホースバンド INAX(LIXIL)排水トラップ用 ホースバンドINAX(LIXIL)
309税込340
1個
当日出荷
材質ABSFW1(ホワイト)
ハンドドライヤー INAX(LIXIL)ハンドドライヤーINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm)245×143×470質量(kg)約4ホワイトモーター整流子モーター電源コード(m)1.3風速(m/s)110運転音(dB)58材質(カバー)ABS樹脂吹出方向片面吹出し定格電源AC100V 50/60Hzモーター寿命(年)400回/日使用で7年水受け部あり(0.6L)
装飾見切り材(壁用)壁見切り6L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り6LINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×7L
防臭ワン INAX(LIXIL)防臭ワンINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マルチボールタップ INAX(LIXIL)マルチボールタップINAX(LIXIL)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
仕様さまざまな機種に取付け可能、手洗付・手洗なしもOK、一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK、あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK
スイッチコンセントプレート INAX(LIXIL)スイッチコンセントプレートINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
泡沫金具ASSY INAX(LIXIL)泡沫金具ASSYINAX(LIXIL)
689税込758
1個
当日出荷
適合機種SF-54S/N88,SF-53S(500)/N88,KS-6E-MBSET
逆止弁 INAX(LIXIL)逆止弁INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合サーモスタット付シャワーバス水栓全般
ダミーカートリッジ INAX(LIXIL)ダミーカートリッジINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
適合JF-1450SX(JW)、JF-1450SX/SE(JW)、JF-1450SXN(JW)、JF-1450SXN/SE(JW)、JF-1451SX(JW)、JF-1451SX/SE(JW)、JF-1451SXN(JW)、JF-1451SXN/SE(JW)、JF-1460SX(JW)、JF-1460SXN(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-2450SX/SA(JW)、JF-2450SXN(JW)、JF-2450SXN/SA(JW)、JF-2451SX(JW)、JF-2451SX/SA(JW)、JF-
スーパーセピオライト脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)スーパーセピオライト脱臭カートリッジINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドドライヤー INAX(LIXIL)ハンドドライヤーINAX(LIXIL)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
スピードジェット壁掛けタイプ。 全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。 風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。 両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。 抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。 耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
ホワイト風速(m/s)98吹出方向両面吹き出し待機電力(W)1.0ファンターボファン形式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×670材質(カバー)全面抗菌入りABS樹脂水受け部あり(0.8L)
普通便座 INAX(LIXIL)普通便座INAX(LIXIL)
5,598税込6,158
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸
LIXIL 洗面化粧台 V1シリーズ ミラーセット INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 V1シリーズ ミラーセットINAX(LIXIL)
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台。新機能&デザインで、使い勝手を追求しました。
タイプ開き水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓
LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ ミラーセット INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ ミラーセットINAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
日々の使い勝手を考えた機能で快適、しかもエコ。スタンダードな洗面化粧台です。