特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,992件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュバルブ用ソケットASSY INAX(LIXIL)フラッシュバルブ用ソケットASSYINAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ボールタップ(手洗あり・補給水切換なし) INAX(LIXIL)ボールタップ(手洗あり・補給水切換なし)INAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様手洗付き[手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)給水方式横形(フレキホース)
角形手洗器(壁付式)L-35タイプ INAX(LIXIL)角形手洗器(壁付式)L-35タイプINAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)360×180×130タイプ壁付式
取付ボルトキット(樹脂ボルト2本1セット) INAX(LIXIL)取付ボルトキット(樹脂ボルト2本1セット)INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様樹脂製CW-USシリーズ(製造番号:K3606686~)CW-HSシリーズ11.06初旬~(製造番号:M4605501~)適合シャワートイレUH,B,RK,UH,US,RG,RAA,RL,RT,RWシリーズ
25mm普通コマ部(1ケ入り) INAX(LIXIL)25mm普通コマ部(1ケ入り)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
適合25mm水栓全般、LF-7K-25直径(Φmm)24外径(Φmm)24
壁付水石けん入れ INAX(LIXIL)壁付水石けん入れINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
タンク容量(mL)350吐水口長さ(mm)93
本体給水ホース INAX(LIXIL)本体給水ホースINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
長さ(mm)950
ロータンクフレキホース INAX(LIXIL)ロータンクフレキホースINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロータンクフレキホース
長さ(mm)350
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25LINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約25使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約11(満水時:約36)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×361×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
2017~リノビオフィット排水トラップTP-56(1)用ヘアーキャッチャー
排水Pトラップ INAX(LIXIL)排水PトラップINAX(LIXIL)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)171~230パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)パイプ形状Pトラップ
洗濯機用エルボ(ホースバンド付) INAX(LIXIL)洗濯機用エルボ(ホースバンド付)INAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ABSFW1(ホワイト)
散水板部 INAX(LIXIL)散水板部INAX(LIXIL)
869税込956
1個
当日出荷
機能本体部(100V 用) INAX(LIXIL)機能本体部(100V 用)INAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
適合AM-90(100V),K(100V)、AM-91(100V),K(100V)、AM-92(100V),K(100V)、AM-93(100V),K(100V)
オートマージュe用電磁弁ASSY INAX(LIXIL)オートマージュe用電磁弁ASSYINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合AM-90(K)(100V)、AM-91(K)(100V)
吐水口部 INAX(LIXIL)吐水口部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
求芯性リング INAX(LIXIL)求芯性リングINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
適合キッチン用シングルレバー水栓、JF-2430S(JW)、KS-460S(X)、KS-462SX、SF-1420SX(N)、SF-1430S(N)、SF-4420S(X)(N)、SF-4430S(N)、SF-4431S(N)、SF-4442S(N)、SF-5420S(N)、SF-5430S(N)、SF-6442S(N)、SF-7420SX(N)、SF-7430S(N)、SF-7442SX(N)、SF-8420SX(N)、SF-9420S(N)、SF-9430S(N)材質樹脂(ライトグレー)
LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯200mm用) INAX(LIXIL)LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯200mm用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
内装用防汚目地材 スーパークリーン INAX(LIXIL)内装用防汚目地材 スーパークリーンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
799税込879
1箱(500g)
当日出荷から3日以内出荷
カビに強い内装用防汚目地材
用途タイルモザイクの作成やDIYに。成分セメント、骨材危険物の類別非危険物
おしりノズル先端交換キット INAX(LIXIL)おしりノズル先端交換キットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライドバー用シャワーフック INAX(LIXIL)スライドバー用シャワーフックINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
バー直径が24ミリ専用品(バー直径が30ミリには取付不可)
取付方式スライドバー取付角度調節×
ハンドル抜け止めリング INAX(LIXIL)ハンドル抜け止めリングINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合DT-C152,C153、DT-C182,183、DT-B151,B152、DT-B181,B183
シートパッキン INAX(LIXIL)シートパッキンINAX(LIXIL)(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
適合TF-870B、DTF-870B、TF-810BU(1992年以降)、TF-881B
13mm袋ナット用パッキン INAX(LIXIL)13mm袋ナット用パッキンINAX(LIXIL)
79税込87
1個
当日出荷
寸法外径:18mm外径(Φmm)18
取付ボルト INAX(LIXIL)取付ボルトINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
789税込868
1箱(2本)
当日出荷
キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
2ハンドル混合水栓 切替弁部 INAX(LIXIL)2ハンドル混合水栓 切替弁部INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合本体BF-M606-PU1
Mハンドル用表示ネジ(湯用) INAX(LIXIL)Mハンドル用表示ネジ(湯用)INAX(LIXIL)
378税込416
1個
当日出荷
適合本体LF-16(220)-13使用ビス径(mm)4
金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様) INAX(LIXIL)金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様)INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状三角ハンドル吐水口長さ(mm)75
シートペーパーホルダー INAX(LIXIL)シートペーパーホルダーINAX(LIXIL)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様ホルダー本体タイプ-入数(枚)-材質ステンレス(ヘアライン)寸法(mm)220×41×280
LIXIL 洗面化粧台 歯ブラシ立て INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 歯ブラシ立てINAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
寸法(mm)126×69×74(間口×奥行D×高さH)
カプラーASSY INAX(LIXIL)カプラーASSYINAX(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
備考23-1059(ストッパー)の代替品
防臭インナーパッキン INAX(LIXIL)防臭インナーパッキンINAX(LIXIL)
539税込593
1個
当日出荷
寸法Φ85.7
Oリング(P16) INAX(LIXIL)Oリング(P16)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
寸法B(mm)15.8寸法C(mm)2.4
32×38mm大便器用スパッド平パッキン INAX(LIXIL)32×38mm大便器用スパッド平パッキンINAX(LIXIL)
89税込98
1個
当日出荷
内径(Φmm)62寸法A(mm)62寸法B(mm)46寸法C(mm)4
紙巻器芯棒 INAX(LIXIL)紙巻器芯棒INAX(LIXIL)
539税込593
1個
当日出荷
適合PH-2A、PH-2Aーk、PH-3A関連資料(0.11MB)
浴槽排水用フランジ INAX(LIXIL)浴槽排水用フランジINAX(LIXIL)
539税込593
1個
当日出荷
プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式) INAX(LIXIL)プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式)INAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
欠品中
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)固定95グリーン購入法適合仕様泡沫式
取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA INAX(LIXIL)取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュAINAX(LIXIL)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)32±2~36±2吐水口高さ(mm)86適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口節水泡沫呼び径(mm)13
照明カバー INAX(LIXIL)照明カバーINAX(LIXIL)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
用途PV化粧台専用ミラ-照明カバー寸法(mm)290(後部)、275(前部)、140適合場所PV化粧台専用