他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
長さ(mm)1820
仕様4本/ケース
材質ガルバリウム鋼板
厚さ(mm)0.35
寸法(mm)15×10(凹凸部分)
質量(kg)1.5/ケース
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×9L
端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質アルミ
寸法(mm)2700×13L
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×10L
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×10C
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×8R
材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
玄関床タイルリフォーム工法用見切り材です。耐久性に優れたステンレス製。
仕様10本/ケース
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×7L
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14
高さ(mm)6.87
寸法(mm)2700
関連キーワード