1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様ストレート
ねじ径PJ1/2×Rc1/2
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
適合隅付ロータンクなど
ホース長さ(mm)1000
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×97×381(突出部寸法含む)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
ヒーター(W)350
定格電流(A)3.5
本体質量(kg)約2(満水時約2.8)
タンク容量(L)約0.8
沸上げ温度(℃)約65
出湯温度(℃)約36
ヒーターシーズヒーター
電源コード(m)機器外1
電源プラグアース線タイプ AC125V 15A
適合品番【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K
給水方式元止め式
水圧使用水圧:0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
タイマー別売(EFH-TM4)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
付属品固定金具
仕様わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1L
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
用途専用止水栓
適合便器C-P19・C-110・C-13R用シャワートイレU・U3E用
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。※飲料用としてのご使用には適しておりません。※水栓は組立済です。※使用可能な水石けん液は、LIXIL公式ホームページにてご確認ください。メーカー推奨以外の水石けん入れ、希釈率で使用されると故障の原因になります。
寸法(mm)460×200×275
色ピュアホワイト
タイプハイパーキラミック
使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
グリーン購入法適合
対応水栓プッシュ水栓
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。
仕様プッシュ水栓
寸法(mm)460×200×275
使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
仕様止水栓付き
適合便器C-P19・C-110・C-13R用シャワートイレUS・UH用
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
適合インテークチューブ(金属管)用
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)
電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)
接続口径給水:PJ1/2
感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)
洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
使用水水道水・中水
グリーン購入法適合
仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合AWU-506R系
セット内容止水栓1、ゴムホース、ストリートエルボ
1セット
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合TOTO US810系
セット内容止水栓1、ゴムホース、ストリートエルボ、フレキ管、ゴムパッキン、ニップル
1セット
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合AWU-807R系
セット内容止水栓2、ゴムホース
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード