2,408件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸 オフホワイト 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)0.67(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温 定格消費電力(W)350 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ) 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45 定格電源AC100V 給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧) 省エネ機能ワンタッチ節電(8h) 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230) 吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に取り付けるタイプのペーパーホルダーです。 市販のペーパータオルを使用する場合は、ペーパーサイズ200×230mmを参考寸法としてください。
仕様ペーパータオル(KF-16P)は3パック(300枚)収納可能 材質ステンレス(ヘアライン)、ABS樹脂 寸法(mm)254×139×147 ホワイト(ABS樹脂部)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
材質紙巻器本体/ABS樹脂棚/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート) 仕様ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応 寸法(mm)328×107×116 収納数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)328×116×107
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13 ハンドル90°開閉 仕様逆止弁、吐水口固定式 使用場所屋内専用
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品 品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。 安心のINAX純正品
仕様マルチ洗浄ハンドル
1個
3,098 税込3,408
当日出荷



高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。
グリーン購入法適合 仕様泡沫、抗菌ハンドル、クイックジョイント 吐水口長さ(mm)145 取付カウンター厚さ許容範囲(mm)5~20
1個
29,980 税込32,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





電圧(V)3 適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
1個
2,798 税込3,078
当日出荷




キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱 消費電力(W)300 給水方式水道直結式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)








1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫 質量(kg)2.5 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)24±2 吐水口長さ(mm)自在260 商品タイプ台付
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷




適合フラッシュバルブ(節水形)全般 (1990年6月~1999年9月)、リモコンフラッシュバルブ(普通形)全般(1994年6月~1999年9月)CFR-51UAS CFR-51UAPK CFR-570UKWVS CFR-570UKWVPK CFR-581UAS CFR-581UAPK
1個
4,898 税込5,388
当日出荷


1個
999 税込1,099
欠品中