用途浄水カートリッジ交換時に浄水ホース内の洗浄を行う際に使用します。また浄水カートリッジをご使用にならないとき浄水カートリッジを取り外し、浄水ホース同士を接続するアダプターとして使用します。
形状プラグ
適合品番JF-N460SX(JW)、JF-N461SX(JW)、JF-N463SX(JW)、JF-N465SX(JW)、JF-N467SX(JW)、JF-NA461S(JW)、JF-NA461S-JG(JW)、JF-NB461SX(JW)、KS-403XU(JW)、KS-460SXU(JW)、KS-462SXU(JW)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
カートリッジをカウンター上で簡単に交換できる浄水器専用水栓です。
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓
色ニッケルクロムメッキ
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径13mm
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ハンドル形状レバーハンドル
吐水口長さ(mm)142
吐水口高さ(mm)221
関連キーワード