適合機種CF-37AK,CF-39AK
適合CF-37AK、CF-39AK
適合品番CW-E35、CW-E37、CW-RX1、CW-RX2
寸法(mm)22×26×128
1箱(2本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
サイズ標準
タイプ固定強化ボルト・便フタなし
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
サイズ大型
タイプ固定強化ボルト・便フタなし
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
便座取外し工具
適合品番シートタイプ全般、対応ナット:INAX便座用13・14・18mm、TOTO便座用の4種
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252
芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120
洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)
洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)
電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6
使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)
使用水水道水
消費電力を300Wに抑えたので、1つのブレーカーでシャワートイレなどと電源が共有できます。ブレーカー追加が不要なので、改修にピッタリな低消費電力タイプです。横幅スリムでコンパクトな、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
タイプ単水栓
電源AC 100V
タンク容量(L)3
適合地域一般地
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)固定108
吐水口高さ(mm)86
連続使用~約14人
関連キーワード