「商品台」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外径(Φmm)39.3
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫
質量(kg)2.5
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)24±2
吐水口長さ(mm)自在260
商品タイプ台付
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所キッチン
材質メッキ
質量(g)3290
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)自在260
商品タイプ台付
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン
仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B
ホース長さ(cm)引出:約40
吐水口長さ(mm)244
取付穴径(Φmm)37±2
同梱部品カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ)
ホース長さ(m)(引出)0.4
商品タイプ台付
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)FWP
適合場所洗面台
ホース長さ(m)0.35(引出)
吐水口長さ(mm)自在135
商品タイプ台付
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ
適合場所洗面台
取付穴径(Φmm)35
商品タイプ台付
適合適合商品シリーズ名:エクセスシリーズ化粧台用排水栓
寸法(Φmm×Lmm)42×62
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合場所洗面所
仕様ヘアキャッチャー用目皿付
呼び径(mm)13
ホース長さ(m)0.5
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)94
商品タイプ台付タイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合場所浴室
呼び径(mm)13
スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
呼び径(mm)13
色ニッケルクロムメッキ
付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)、分岐止水栓(LF-3SGQ-13F)
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(cm)40
弁仕様逆止弁
吐水口長さ(mm)243
仕様節湯C1,B
タイプ整流/微細シャワー
取付方式全交換(台付)
呼び径13mm
適合場所キッチン
ホース長さ(m)(引出)0.4
ホース長さ(mm)400
吐水口高さ(mm)177
商品タイプ台付
関連キーワード