168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。リーズナブルなレバー式水栓仕様です。
寸法(mm)250×190×420
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
8,688 税込9,557
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
寸法(mm)250×190×420 使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時) グリーン購入法適合
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LIXILの新シリーズ「どこでも手洗」は、お好みのアイテムを自由に組み合わせて お気に入りの手洗空間をつくることができます。
1セット
129,000 税込141,900
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空間を有効に使えるコーナー置きタイプ。0.5坪空間でもゆったり手洗ができます。
給水方式壁床共通
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

空間を有効に使えるコーナー置きタイプ。0.5坪空間でもゆったり手洗ができます。
給水方式壁床共通 グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。
寸法(mm)460×200×275
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。
仕様プッシュ水栓 寸法(mm)460×200×275 使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
奥行(mm)200 ピュアホワイト 寸法(mm)460×200×275 種別ハイパーキラミック グリーン購入法適合
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。 ※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。※飲料用としてのご使用には適しておりません。※水栓は組立済です。※使用可能な水石けん液は、LIXIL公式ホームページにてご確認ください。メーカー推奨以外の水石けん入れ、希釈率で使用されると故障の原因になります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック 使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時) グリーン購入法適合 対応水栓プッシュ水栓
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空間を有効に使えるコーナー置きタイプ。0.5坪空間でもゆったり手洗ができます。
給水方式壁床共通 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック 使用圧力範囲(MPa)0.05 (流動時)~0.75(静止時) グリーン購入法適合 対応水栓ハンドル水栓
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック グリーン購入法適合
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×97×381(突出部寸法含む) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) ヒーター(W)350 定格電流(A)3.5 本体質量(kg)約2(満水時約2.8) タンク容量(L)約0.8 沸上げ温度(℃)約65 出湯温度(℃)約36 ヒーターシーズヒーター 電源コード(m)機器外1 電源プラグアース線タイプ AC125V 15A 適合品番【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K 給水方式元止め式 水圧使用水圧:0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 タイマー別売(EFH-TM4) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 付属品固定金具 仕様わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1L
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
欠品中

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

INAX(LIXIL)バス単水栓
用途洗い場専用、バス単水栓 呼び径(mm)13 位置(吐水口)壁面より121mm 水栓タイプ自閉水栓
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 使用工具KG-23 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(吐水) 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)108 給電方式電源式
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(吐水) 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)127 吐水口高さ(mm)187 給電方式電源式
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
欠品中

狭いトイレにも使いやすいベーシックな手洗いキャビネット
排水方式床排水 WAA(ホワイト) 水栓タイプハンドル水栓
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合LF-1(H)、LF-114-13、LF-116N-13、LF-12-13(H)、LF-121F-13(H)、LF-14-13(H)、LF-16-13(H)、LF-216N-13、LF-7K-13(H)、LF-7R-13(H)、LF-7RE-13(H)、他13mm一般水栓全般 ねじD:TW19山8、E:W24山20 寸法A(mm)54
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

適合LF-12-19、LF-14-19、LF-15-19(JW),-CV、LF-16-19、LF-35-19(JW),-CV、LF-7-19、LF-7E-19、LF-7K-19、LF-7KE-19、LF-7R-19、他19mm一般水栓全般、LF-35-13(JW)-CV(2007/4以前)、LF-7-13(2007/4以前)、LF-7R-13(2007/4以前)、LF-7Y-13(2007/4以前)、他13mm一般水栓全般 ねじD:TW26山8、E:W32山20 寸法A(mm)59
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

適合LF-12-19(H)、LF-14-19(H)、LF-16-19(H)、LF-7-19(H)、LF-7E-19(H)、LF-7K-19(H)、LF-7KE-19(H)、LF-7R-19(H)、他19mm一般水栓全般 ねじD:TW26山8、E:W32山20 寸法A(mm)59
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷


既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)32±2~36±2 吐水口高さ(mm)86 適合工具専用:KG-23 吐水口長さ(mm)固定108 吐水口節水泡沫 呼び径(mm)13
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
使用地区一般地 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)108 使用工具KG-23
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)151 使用工具KG-4 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合LF-260K、LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-3SK、LF-93 呼び径(mm)1/2 ねじD:TW19山8、E:W24山20 寸法A(mm)54 本体形状三角
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工 質量(kg)5.5 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 吐水口長さ(mm)自在239 吐水口高さ(mm)145 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台ほか
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 使用工具KG-4 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)27±2~36±2 使用地区一般地 排水排水栓:なし 吐水口長さ(mm)125 給電方式電源式
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)125 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源アルカリ乾電池単3形×2本 適合場所洗面所(学校等公共施設) 取付穴径(Φmm)46 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)136 給電方式電池式 電池寿命(年)月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時) 水栓タイプ混合栓
1個
35,980 税込39,578
当日出荷