トイレまわりに必要な機能を手洗器に集約し、すっきりしたトイレ空間を実現します。
色ピュアホワイト
狭いトイレにも使いやすいベーシックな手洗いキャビネット
排水方式床排水
色WAA(ホワイト)
水栓タイプハンドル水栓
呼び径(mm)13
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
色オフホワイト
仕様ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
LIXILの新シリーズ「どこでも手洗」は、お好みのアイテムを自由に組み合わせて
お気に入りの手洗空間をつくることができます。
LIXILの新シリーズ「どこでも手洗」は、お好みのアイテムを自由に組み合わせて
お気に入りの手洗空間をつくることができます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
適合LF-80,LF-80B
寸法A(mm)19
寸法B(mm)20.7
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合DT-810X、DT-3810、DT-3820、DT-3850、DT-C180U他
適合機種TF-870B、TF-871B、TF-876B、CF-421B、CF-470B、DTF-870B
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
LIXILの新シリーズ「どこでも手洗」は、お好みのアイテムを自由に組み合わせて
お気に入りの手洗空間をつくることができます。
LIXILの新シリーズ「どこでも手洗」は、お好みのアイテムを自由に組み合わせて
お気に入りの手洗空間をつくることができます。
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質軟質樹脂製
寸法(mm)18×18×13
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)360×180×130
タイプ壁付式
トイレまわりに必要な機能を手洗器に集約し、すっきりしたトイレ空間を実現します。
色ピュアホワイト
空間を有効に使えるコーナー置きタイプ。0.5坪空間でもゆったり手洗ができます。
給水方式壁床共通
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
寸法(mm)400×320×173
容量(L)2.5
仕様ハイパーキラミック
タイプ壁付式
空間を有効に使えるコーナー置きタイプ。0.5坪空間でもゆったり手洗ができます。
給水方式壁床共通
グリーン購入法適合
サイズネジD:M4×0.7
寸法A(mm)6
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
仕様手洗付き[手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり
本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)
給水方式横形(フレキホース)
用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応
セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時:約19)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
仕様横形(フレキホース)、手洗なし、補給水管あり
仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約6
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約5(満水時:約11)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
電源電圧(V)100
減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。
色オフホワイト
洗浄水量(L)大/8、小/6
仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付
セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)
種別ネオボルテックス式、標準サイズ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
寸法(mm)250×190×420
使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
グリーン購入法適合
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。
寸法(mm)460×200×275
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。止め忘れのない、セルフストップ水栓仕様です。
仕様プッシュ式セルフストップ
寸法(mm)250×190×420
使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。リーズナブルなレバー式水栓仕様です。
寸法(mm)250×190×420
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
空間を有効に使えるコーナー置きタイプ。0.5坪空間でもゆったり手洗ができます。
給水方式壁床共通
グリーン購入法適合
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。
仕様プッシュ水栓
寸法(mm)460×200×275
使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
奥行(mm)200
色ピュアホワイト
寸法(mm)460×200×275
種別ハイパーキラミック
グリーン購入法適合
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。
形状先丸
関連資料(0.23MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ