カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 流し・台所用品(3)
    • 洗濯機用品(1)
  • 住設機器(20)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • モノタロウ(8)
  • SUGICO(スギコ)(34)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(55)
  • カクダイ(49)
  • 十川産業(16)
  • KVK(12)
  • ミヤコ(100)
  • サニーホースカンパニー(3)
  • GAONA(ガオナ)(59)
  • アキレス(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(9)
  • エスコ(90)
  • イースタン工業(85)
  • 岩崎製作所(34)
  • ハウステック(25)
  • テンポスドットコム(20)
  • 三洋化成(18)
  • カクイチ(16)
  • アズワン(15)
ホース長さ(m)
  • 860(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水ホース」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LIXIL 排水リフォームキット(フレキホースタイプ) INAX(LIXIL)LIXIL 排水リフォームキット(フレキホースタイプ)INAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
フレキシブルに曲がるので調整しやすいです。内面は平滑なので排水のつまりを低減します。
電気温水器用 膨張水排水ホース INAX(LIXIL)電気温水器用 膨張水排水ホースINAX(LIXIL)
359税込395
1個
当日出荷
排水器具に付属の膨張水排水ホースです。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
電気温水器用排水器具 キッチン用 INAX(LIXIL)電気温水器用排水器具 キッチン用INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
電気温水器用排水器具 洗面化粧台用 INAX(LIXIL)電気温水器用排水器具 洗面化粧台用INAX(LIXIL)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用 INAX(LIXIL)電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用INAX(LIXIL)
8,998税込9,898
1個
予約販売
用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
小型電気温水器用 排水器具 洗面化粧台用 INAX(LIXIL)小型電気温水器用 排水器具 洗面化粧台用INAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
用途洗面化粧台用(Φ32樹脂排水管用)・ジャバラ管床排水用セット内容本体、排水トラップ、ジャバラホース、膨張水排水ホース、ホースバンド、防臭キャップ
小型電気温水器用 排水器具 キッチン用 INAX(LIXIL)小型電気温水器用 排水器具 キッチン用INAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途キッチン用(1.5インチ・2インチ排水管共用)・床排水用セット内容本体、平パッキン(上・下)、アダプタ(上・下)、膨張水排水ホース、ホースバンド
排水パイプ INAX(LIXIL)排水パイプINAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約25圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7本体質量(kg)約9(満水時/約34)ヒーター(W)700安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプINAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時/約19)ヒーター(W)450安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60/約85切替出湯温度(℃)約60/約85切替給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時:約19)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプINAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約5(満水時:約11)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25LINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約25使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約11(満水時:約36)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×361×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20LINAX(LIXIL)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
タイプオートウィークリータイマータイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)本体質量(kg)約11(満水時:約31)タンク容量(L)約20出湯温度(℃)約50または75(出荷時は約50℃)ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約26L(わきあげ温度50℃)、約52L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12LINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)タンク容量(L)約12ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 20L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 20LINAX(LIXIL)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
タイプオートウィークリータイマータイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)本体質量(kg)約11(満水時:約31)タンク容量(L)約20出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約52L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12LINAX(LIXIL)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
仕様標準出湯量:約25L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 8L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 8LINAX(LIXIL)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
タイプオートウィークリータイマータイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×337(突出部寸法含む)本体質量(kg)約8(満水時:約16)タンク容量(L)約8出湯温度(℃)約36(温度範囲約31~43℃)ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.040温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約21L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6LINAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)電源電圧AC100V(50/60Hz)消費電力(W)ヒーター能力:700定格電流(A)7タンク容量(L)約6ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 6L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 6LINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
仕様標準出湯量:約13L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.022
小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3LINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様標準出湯量:約7L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約3使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7電源コード(m)機器外0.7ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×167×376(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約77(沸上げ時間:約18分(15→77℃))出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)
排水トラップ用  ホースバンド INAX(LIXIL)排水トラップ用 ホースバンドINAX(LIXIL)
309税込340
1個
当日出荷
材質ABSFW1(ホワイト)
トラップ接続ホース INAX(LIXIL)トラップ接続ホースINAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
適合排水トラップTP-51、TP-53用寸法(Φ×mm)42×350ホース外径(Φmm)42
排水管ジョイント INAX(LIXIL)排水管ジョイントINAX(LIXIL)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
適合排水トラップTP-52、TP-54用寸法(Φ×mm)60(VP50用)×350
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら