固まってしまい、外しにくい上面施工タイプのキッチン水栓が簡単に取り外せる工具セットです。
適合品番【固定ナット用押さえ用】SF-HB420系(固定ナット2面幅:43mm)、SF-B(C)420系(固定ナット2面幅:38mm)、SF-HB451系(固定ナット2面幅:41mm)、SF-4420S(固定ナット2面幅:41mm)【本体用】本体材質が樹脂以外の水栓金具(JF-AB461系、JF-AB466系、JF-AG442系、JF-AJ461系、SF-HB452系、SF-WM420系には使用できません)、レバーハンドルが天面についていて、ヘッドパーツが固定ナットで固定されている、または、ヘッドパーツがケース押さえを使って3本のねじによって固定されている上面施工式水栓金具
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
とれマスター用の取替部品です。
適合立水栓、混合水栓、立形自在水栓等
タイプ締付工具
対辺(mm)24
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
使用工具KG-23
適合場所洗面所
流量(L/min)約2.5(吐水)
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)108
給電方式電源式
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。
混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
適合場所洗面所
流量(L/min)約2.5(吐水)
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)127
吐水口高さ(mm)187
給電方式電源式
適合立水栓、混合水栓、立形自在水栓等
タイプ締付工具
対辺(mm)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
分岐水栓とは、キッチン用水栓から水の出口を分岐させるための水栓です。
呼び径(mm)13
接続ねじ本体側:G1/2(工具締め)
関連資料(0.2MB)
既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)32±2~36±2
吐水口高さ(mm)86
適合工具専用:KG-23
吐水口長さ(mm)固定108
吐水口節水泡沫
呼び径(mm)13
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
使用地区一般地
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
給電方式電源式
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)108
使用工具KG-23
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。
混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)151
使用工具KG-4
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
使用地区一般地
給電方式電源式
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
使用工具KG-4
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)27±2~36±2
使用地区一般地
排水排水栓:なし
吐水口長さ(mm)125
給電方式電源式
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。
混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)125
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
適合場所洗面所
使用地区一般地
給電方式電源式
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。
混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
給電方式電源式
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)151
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。
混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
適合場所洗面所
給電方式電源式
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)125
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
給電方式電源式
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)108
使用工具KG-23
用途シャワー付水栓柱用
適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG
ホース長さ(m)1.2
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
適合固定方法が馬蹄式の水栓金具
タイプ締付工具
対辺(mm)13
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
接続ねじ工具締め:G1/2
ホース長さ(m)メタルホース:1
シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
接続ねじ工具締め:G1/2
ホース長さ(m)メタルホース:1.6
シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
付属品減圧弁付シャワーエルボ90°
接続ねじ工具締め:G1/2
ホース長さ(m)メタルホース:1.6
シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
付属品減圧弁付シャワーエルボ90°
接続ねじ工具締め:M20×1
ホース長さ(m)メタル調シルバーホース(樹脂製ホース):1.6
シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
用途シャワー付水栓柱用
適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG
材質FRP
外寸(mm)620×520×110(※施工後の仕上面からの外寸高さ:60)
内寸(mm)520×315×110
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
用途シャワー付水栓柱用
適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG
外寸(mm)513×305×52
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
適合旧ワンホールシングルレバー水栓等
タイプ締付工具
対辺(mm)38
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
適合オートソープ(水石けんカウンター上補給タイプ)、旧ワンホールシングルレバー水栓等
タイプ締付工具
対辺(mm)47
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
関連キーワード