2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
適合インテークチューブ(金属管)用
1個
2,098 税込2,308
欠品中

既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252 芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120 洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし) 洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入) 電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6 使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません) 使用水水道水
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)