お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台。新機能&デザインで、使い勝手を追求しました。
仕様水栓:シングルレバー洗髪シャワー水栓
タイプ開き
適合品番LB(サンレソナRS)、LC(サンレソナSP)専用
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
外径(Φmm)39.3
適合バスルームユニットバス専用
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ
適合場所洗面台
取付穴径(Φmm)35
商品タイプ台付
栓部分の寸法(Φmm)33
長さ(mm)鎖:275
適合集合住宅(BH.BLH)、ホテル・ワンルーム(BLCH)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
用途25mm、32mm排水金具共通に使用できます。
適合ゴム栓付排水金具全般
外径(Φmm)35
くさり長さ(mm)240
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様小型 鎖500MM付
適合ゴム栓付排水金具全般
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
適合PBF-3S、PBF-3T
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
用途洗濯機用エルボ
適合PBF-3S、PBF-3T
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)FWP
適合場所洗面台
ホース長さ(m)0.35(引出)
吐水口長さ(mm)自在135
商品タイプ台付
寸法(mm)690×370
容量(L)5
仕様ハイパーキラミック
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)500×400
タイプ壁付式
容量(L)5
JIS規格L420
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応
セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時:約19)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約6
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約5(満水時:約11)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
適合ドゥケア・カウンター/車椅子対応ラウンド・コンポタイプ専用
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
電源電圧(V)100
減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
シリーズPVシリーズ
色(ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト
照明電球型LED照明
洗面ボウル一体型
形状Sトラップ
呼び径32
パイプ径(Φmm)32
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
形状Pトラップ
呼び径32
パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
INAXは、どこであっても「正しい手洗い」をしやすいように、手を伸ばしやすく、指先から手首まで丸ごと包み込むように洗い流せ、場所を問わず設置しやすいカタチを考えました。
排水方式壁給水
関連資料(1.06MB)
適合PBF-3S、PBF-3T
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
容量(L)洗面器:11
排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)
水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)600×530
タイプオーバーカウンター式
容量(L)8.5
仕様洗面器取付金具
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
寸法(mm)500×450
容量(L)6
仕様ハイパーキラミック
タイプベッセル・壁付兼用式
用途洗面化粧台用(Φ32樹脂排水管用)・ジャバラ管床排水用
セット内容本体、排水トラップ、ジャバラホース、膨張水排水ホース、ホースバンド、防臭キャップ
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)500×480
タイプオーバーカウンター式
容量(L)7.5
寸法(mm)445×365
容量(L)5.5
仕様ハイパーキラミック
タイプオーバーカウンター式
洗面器の大きさはそのままで奥行を抑えたカウンタータイプ
サイドガードの立ち上がりがカウンターへの水ハネを防ぎ、手荷物などを置ける清潔なカウンターを実現します
適合金具LF-21PA(Pトラップ)・LF-21SA(Sトラップ)
タイプカウンター
グリーン購入法適合
毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)
水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)500×315
タイプアンダーカウンター式
容量(L)6.5
間口(mm)750
使用地区寒冷地
適合ミラーキャビネット:MK1X4-753KXJU / MK1X4-753TXJU / MK1X4-753TXSU
材質扉/ダップ化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)
色グロスホワイト
タイプ扉
容量(L)洗面器:20
排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)
水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ