よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)FWP
適合場所洗面台
ホース長さ(m)0.35(引出)
吐水口長さ(mm)自在135
商品タイプ台付
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ
適合場所洗面台
取付穴径(Φmm)35
商品タイプ台付
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所洗面
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)27±2
吐水口長さ(mm)固定95
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具
適合場所キッチン用
使用地区一般
仕様エコハンドル
長さ(mm)吐水口:自在235
寸法(mm)配管:13
取付穴径(Φmm)水栓:24±2(2ケ)
湯水芯々(mm)203
吐水口泡沫(泡沫口 W22山20)
関連キーワード