2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸 オフホワイト 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)0.67(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温 定格消費電力(W)350 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ) 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45 定格電源AC100V 給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧) 省エネ機能ワンタッチ節電(8h) 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230) 吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成
使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.63(貯湯式) 定格消費電力(W)300 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230) 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1個ほか
22,900 税込25,190
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)