35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用 セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応 セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
1個
8,998 税込9,898
欠品中

排水器具に付属の膨張水排水ホースです。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
1個
359 税込395
当日出荷

用途キッチン用(1.5インチ・2インチ排水管共用)・床排水用 セット内容本体、平パッキン(上・下)、アダプタ(上・下)、膨張水排水ホース、ホースバンド
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1セット(4個)
969 税込1,066
当日出荷

用途洗面化粧台用(Φ32樹脂排水管用)・ジャバラ管床排水用 セット内容本体、排水トラップ、ジャバラホース、膨張水排水ホース、ホースバンド、防臭キャップ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用 セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・手洗い用(据置タイプ) 種別EFH-4用シリーズ・EFH-5用シリーズ用
1セット(2個)
359 税込395
4日以内出荷

サーモスタット付自動水栓を壁固定するときに使用してください。
適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・出湯温度可変タイプ)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

適合機種全タイプ(壁掛タイプ・EHMN-T1SC1-300Cを除く) 厚さ(mm)14.5
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓金具の接続ホースとフレキ管を接続する場合に使用します。(2ヶ入り)
適合機種全タイプ(自動水栓一体タイプ、飲料・洗い物用(壁掛タイプ)を除く)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

単水栓の自動水栓を電気温水器本体に取り付けるときに使用してください。
適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・適温出湯タイプ)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

電気温水器1台から洗面器3ヵ所に給湯接続する場合に使用します。
適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・出湯温度可変タイプ)(パブリック向け タンク容量20L以上のみ)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

サーモスタット付自動水栓を電気温水器本体に取り付けるときに使用してください(オートマージュA・グースネック用)。
適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・出湯温度可変タイプ)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

用途キッチン用/飲料・洗い物用(壁掛タイプ)専用 セット内容本体
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

FH-K1のキャップ(G1/2)でも使用可。
適合機種全タイプ
1個
359 税込395
5日以内出荷

電気温水器本体をカウンター下に、壁から離して固定する場合に使用します。
適合機種全タイプ(壁掛タイプ・EHMN-T1SC1-300Cを除く)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

多目的流し等で主排水管とは別に膨張水用排水管(Φ32)を設定する場合に、排水器具上部接続部を塞ぐためのフタです。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

排水芯から壁面までの距離が短い場合に使用できます(Pトラップ用)。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1分単位で電源オン・オフが設定できる壁掛タイプのタイマーです。 電気温水器1台を制御できます。複数台制御はできません。
適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配タイプ)(オートウィークリータイマー付および単相200Vタイプを除く)、即湯システム 寸法(mm)94×76×140 電源コード(m)0.5、自動水栓電源コード:1.8
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

電気温水器、配管、自動水栓機能部等を納めるカバーです。 洗面器L-275と組み合わせる場合に使用します。
適合機種手洗い・洗面用(壁掛けタイプ)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

出湯同圧給水などの方向を90°曲げたいときに使用。
適合機種全タイプ(自動水栓一体タイプを除く)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

単水栓の自動水栓を壁固定するときに使用してください。
適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・適温出湯タイプ)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

キッチンのシンク下の排水接続方向が後方の場合に、排水方向を変えるためのエルボ。 ネジ径2インチ(2Bネジ、50Aネジ)用。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

給湯器から離れていてもすぐにお湯が使える即湯システム。捨て水がなく経済的です。
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯器から離れていてもすぐにお湯が使える即湯システム。捨て水がなく経済的です。
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所浴室 呼び径(mm)13 取付穴水栓/Φ25±2(2個) 機能逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース 取付穴径(Φmm)水栓:25±2(2個) 工法乾式工法 吐水口長さ(mm)300 湯水芯々(mm)140
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所浴室 仕様一時止水付 呼び径(mm)13 取付穴水栓/Φ25±2(2個) 工法乾式工法 吐水口長さ(mm)300 湯水芯々(mm)140
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

バランス釜からの簡単リフォームタイプ専用浴槽
タイプ1方全
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式 排水方式床上排水タイプ(高さ120mm) 対象地域一般地・水抜方式・流動方式兼用 関連資料(2.69MB) (1.73MB) 取扱説明書(4.51MB) 洗浄方式パワードライブ式
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式 排水方式床排水(排水芯200mm) 関連資料(2.69MB) (1.73MB) 取扱説明書(4.51MB) 洗浄方式パワードライブ式
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式 関連資料(2.69MB) (1.73MB) 取扱説明書(4.51MB) 洗浄方式パワードライブ式
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL) 動画あり
浄水から冷たいミネラルinウォーター!
長さ(mm)ホース引出:200 寸法(mm)配管:13 タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流 取付穴Φ37±2 対象地域一般地 吐水口長さ(mm)自在244
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)