2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要 付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時/約19) ヒーター(W)450 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵 時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 設定値減圧弁/0.08MPa 温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御 使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量) 電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A タイマーEFH-TM4(別売) 水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番) 設置形態据置 沸上げ温度(℃)約60/約85切替 出湯温度(℃)約60/約85切替 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要 付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:700 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約25 圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)7 本体質量(kg)約9(満水時/約34) ヒーター(W)700 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵 時間わきあがり/約114分(15℃→60℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 設定値減圧弁/0.08MPa 温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御 使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量) 電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A タイマーEFH-TM4(別売) 水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番) 設置形態据置 沸上げ温度(℃)約60 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ