47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4個)
399 税込439
当日出荷



仕様樹脂製CW-USシリーズ(製造番号:K3606686~)CW-HSシリーズ11.06初旬~(製造番号:M4605501~) 適合シャワートイレUH,B,RK,UH,US,RG,RAA,RL,RT,RWシリーズ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状前丸 質量(kg)約2.5 タイプ標準 使用温度範囲(℃)0~40 温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40 定格消費電力(W)45 安全装置(暖房便座)温度ヒューズ 電源コード(m)有効長さ1.2 機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン 温度調節(暖房便座)無段階切替 ヒーター容量(W)(暖房便座)45 定格電源AC100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)136 省エネ基準達成率(%)103 適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



適合シヤワートイレ4820タイプ、アステオDT300タイプ 、サテイスDV200タイプ、サテイスDV300タイプ、サテイスDV400Aタイプ
1個
599 税込659
当日出荷

便座をいつも適温に保ちます。ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。
質量(kg)3.6 タイプ脱臭付タイプ 定格消費電力(W)350 関連資料(0.89MB) (7.27MB) 快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
3,998 税込4,398
当日出荷



1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便座ストッパー めっき調塗装のみ
適合品番サティスSタイプ(DVS700型、DVS600型)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
適合インテークチューブ(金属管)用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


適合品番CW-B50型、CW-D10型、CW-EA20型、CW-H40型、CW-K40型、CW-KA20型、CW-KA30型、CW-KB20型、CW-KB30型、CW-PA10型、CW-PA20型、CW-PB10型、CW-PB20型、CW-RAA型、CW-RG型、CW-RL型、CW-RN型、CW-RT型、CW-RWA型
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷



シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
適合シャワートイレ一体型便器 長さ(mm)1000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです
適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
長さ(mm)950
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。 クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様手洗なし、補給水管あり 本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂) 給水方式横形(フレキホース)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷



シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252 芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120 洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし) 洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入) 電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6 使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません) 使用水水道水
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)