仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時:約19)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約6
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約5(満水時:約11)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:700
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約25
圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)7
本体質量(kg)約9(満水時/約34)
ヒーター(W)700
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
設定値減圧弁/0.08MPa
温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御
使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A
タイマーEFH-TM4(別売)
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態据置
沸上げ温度(℃)約60
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時/約19)
ヒーター(W)450
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
設定値減圧弁/0.08MPa
温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御
使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A
タイマーEFH-TM4(別売)
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態据置
沸上げ温度(℃)約60/約85切替
出湯温度(℃)約60/約85切替
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
仕様標準出湯量:約13L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:700
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約6
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)7
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節サーミスタによる自動制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.022
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)
タンク容量(L)約12
ヒーターシーズヒーター
電源コード(m)機器外1.5
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
仕様標準出湯量:約7L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:700
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約3
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)7
電源コード(m)機器外0.7
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×167×376(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
コンセントパナソニック品番:WN101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約77(沸上げ時間:約18分(15→77℃))
出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)
タイプオートウィークリータイマータイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)
本体質量(kg)約11(満水時:約31)
タンク容量(L)約20
出湯温度(℃)約50または75(出荷時は約50℃)
ヒーターシーズヒーター
電源コード(m)機器外1.5
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
温度調節サーミスタによる自動制御
タイマーオートウィークリータイマーモード
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
仕様標準出湯量:約26L(わきあげ温度50℃)、約52L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
タンク容量(L)約25
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
本体質量(kg)約11(満水時:約36)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×361×427(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
用途キッチン用(1.5インチ・2インチ排水管共用)・床排水用
セット内容本体、平パッキン(上・下)、アダプタ(上・下)、膨張水排水ホース、ホースバンド
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×97×381(突出部寸法含む)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
ヒーター(W)350
定格電流(A)3.5
本体質量(kg)約2(満水時約2.8)
タンク容量(L)約0.8
沸上げ温度(℃)約65
出湯温度(℃)約36
ヒーターシーズヒーター
電源コード(m)機器外1
電源プラグアース線タイプ AC125V 15A
適合品番【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K
給水方式元止め式
水圧使用水圧:0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
タイマー別売(EFH-TM4)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
付属品固定金具
仕様わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1L
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)
電源電圧AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)ヒーター能力:700
定格電流(A)7
タンク容量(L)約6
ヒーターシーズヒーター
電源コード(m)機器外1.5
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
タイプオートウィークリータイマータイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×337(突出部寸法含む)
本体質量(kg)約8(満水時:約16)
タンク容量(L)約8
出湯温度(℃)約36(温度範囲約31~43℃)
ヒーターシーズヒーター
電源コード(m)機器外1.5
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.040
温度調節サーミスタによる自動制御
タイマーオートウィークリータイマーモード
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
仕様標準出湯量:約21L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
電源電圧(V)100
減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
仕様標準出湯量:約25L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
タンク容量(L)約12
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
タイプオートウィークリータイマータイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)
本体質量(kg)約11(満水時:約31)
タンク容量(L)約20
出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)
ヒーターシーズヒーター
電源コード(m)機器外1.5
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
温度調節サーミスタによる自動制御
タイマーオートウィークリータイマーモード
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
仕様標準出湯量:約52L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
用途洗面化粧台用(Φ32樹脂排水管用)・ジャバラ管床排水用
セット内容本体、排水トラップ、ジャバラホース、膨張水排水ホース、ホースバンド、防臭キャップ
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード