101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。 材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄 電源DC5V1A(100V)または単3電池3本 使用温度範囲+5℃~+40℃ 本体質量(g)183 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128 メモリーSDカード/SDHCカード 録音方式内蔵マイク(モノラル) 音量調節32段階ボタン式±調整
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

先端のカード差しにPOPをつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。
材質PS/ABS/POM/SUS 寸法(mm)カード差し:W27(挟める印刷物 厚さ0.4まで)、円盤:1xΦ100 ワイヤー径(Φmm)1.2
1セット(5個)
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)
材質ABS樹脂 使用温度範囲+5℃~+40℃ 本体質量(g)185 メモリーSDカード/SDHCカード 本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5 音量調節32段階ボタン式±調整
1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷

SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)
付属品SDカード(16GB) 材質ABS樹脂 使用温度範囲+5℃~+40℃ 本体質量(g)185 メモリーSDカード/SDHCカード 本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5 音量調節32段階ボタン式±調整
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

売場の超定番アイテムカード差し付きクリップです。上から告知を差し込み、好きな場所に挟んで止めるだけでPOPに。
材質クリップ、カード差し:ポリエチレン(スチロール)・バネ部分:ステンレス・ジョイント:ポリアセタール 間口(mm)(カード差し)0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)27×70 開口寸法(mm)下クリップ:10
1セット(10個)
729 税込802
8日以内出荷

カード差しとクリップが一体化したリーズナブルなクリップです。1個当たり、なんと40円!
材質本体:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス 間口(mm)(カード差し)0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)27×53 開口寸法(mm)下クリップ:10
1セット(10個)
528 税込581
8日以内出荷

小クリップ付のカード差しです。クリップが小さいので狭い所にも設置可能。
材質クリップ、カード差し:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール 間口(mm)(カード差し)0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)27×65 開口寸法(mm)下クリップ:7
1セット(10個)
639 税込703
8日以内出荷

本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。6種類の既存BGMがSDカードに入っているので、すぐにお使い頂けます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。 付属品SDカード(16GB) 材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄 電源DC5V1A(100V)または単3電池3本 使用温度範囲+5℃~+40℃ 本体質量(g)183 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128 メモリーSDカード/SDHCカード 録音方式内蔵マイク(モノラル) 音量調節32段階ボタン式±調整
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
材質ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン 寸法(幅W×高さH)(mm)27×140 寸法(Φmm)円:50 適合厚さ(mm)カード差し:挟める厚み0.4まで
1セット(5個)
789 税込868
8日以内出荷

幅50ミリのカード差しと什器やパイプに適したクリップです。大きめショーカードにピッタリです。
材質クリップ:ポリカーボネイト バネ部分:ステンレス ジョイント:ポリアセタール カード差し:ポリエチレン(スチロール) 間口(mm)(カード差し)0.6 寸法(幅W×高さH)(mm)50×100 開口寸法(mm)下クリップ:30
1セット(5個)
769 税込846
8日以内出荷

連連結部分がクネクネ曲がって突出しなどの表現が可能なカード差し付きクリップです。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール●カード差し:ポリエチレン(スチロール) 間口(mm)(カード差し)0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)22×105 開口寸法(mm)下クリップ:10
1セット(5個)
589 税込648
8日以内出荷

クネクネ曲げることができる便利な吸盤タイプのクリップです。ガラスだけでなくツルツルした面への固定に。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カードケース:ポリ塩化ビニル●支柱:ポリエチレン(スチロール) 寸法(幅W×高さH)(mm)193×265 開口寸法(mm)クリップ:30
1セット(5個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷

幅50ミリのカード差しと什器やパイプなどに適した中型クリップです。ステン線付きで高さを出せます。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カード差し:ポリエチレン(スチロール)●支柱:ポリエチレン(スチロール) 間口(mm)(カード差し)0.6 寸法(幅W×高さH)(mm)50×155 開口寸法(mm)下クリップ:30
1セット(5個)
899 税込989
8日以内出荷

B7用のPOPカードケースが付いたクリップです。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カードケース:ポリ塩化ビニル●支柱:ポリエチレン(スチロール) 寸法(幅W×高さH)(mm)138×228 開口寸法(mm)クリップ:30
1セット(5個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷

広めのカード差しと、スベリ止めが付いたタイプのクリップで、しっかりと告知しできるクリップです。
厚さ(mm)(はさめるカード厚)0.6 開口寸法(mm)下クリップ:10 寸法(高さH×幅W)(mm)75×50
1セット(10個)
829 税込912
8日以内出荷

大きめのクリップが付いたクネクネと自由に曲げられるタイプのクリップです。
材質クリップ:ポリカーボネート・ポリスチレン・ポリアセタール・ステンレス・エラストマー 間口(mm)(カード差し)0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)W27×H157 開口寸法(mm)下クリップ:30
1セット(5個)
729 税込802
8日以内出荷

すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
材質ポリカーボネイト/ポリスチレン 寸法(幅W×高さH)(mm)27×90 寸法(Φmm)円:50 適合厚さ(mm)カード差し:挟める厚み0.4まで
1セット(5個)
559 税込615
8日以内出荷

ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質PC/POM/ABS/SUS 寸法(mm)カード差し:27(0.4厚のものまで挟めます)、マグネット:32 ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー長(mm)100
1セット(5個)
799 税込879
8日以内出荷

B7サイズのカードケースがついているクリップです。
材質ポリカーボネイト、ポリスチレン、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル、アクリル、ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)138×173 開口寸法(mm)クリップ:30
1セット(5個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

B6サイズのカードケースが付いたクリップです。スチールパイプなどにも設置できます。
材質ポリカーボネイト、ポリスチレン、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル、アクリル、ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)193×209 開口寸法(mm)クリップ:30
1セット(5個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質PC/POM/ABS/SUS 寸法(mm)カード差し:27 対応0.4mm厚のものまで挟めます。 マグネット部寸法(mm)32 ワイヤーΦ1.2
1セット(5個)
829 税込912
8日以内出荷

ステンレス線の先にPOPカード差しを取り付けました。POPカードがより目立ちます。
材質カード差しとクリップ:ポリエチレン(スチロール)、ワイヤーとバネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール 寸法(幅W×高さH)(mm)27×190 開口寸法(mm)カード差し:0.4、下クリップ:10 ワイヤー長(mm)100
1セット(5個)
599 税込659
8日以内出荷

垂直から15度ずつ視線にあわせて角度が変えられるショーカードスタンドです。とても見やすいカード立てです。 カード厚0.4mm迄
材質本体:ポリカーボネイト、カード差し:アクリル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×30×21
1セット(10個)
689 税込758
8日以内出荷

特大サイズのクリップです。 下部クリップは開口50ミリで洋服用ハンガーや自転車のハンドルにも取り付けできます。上下クリップともに白いジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール 寸法(幅W×高さH)(mm)100×165 開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:50
1個
599 税込659
当日出荷

お店でよくみかけるあのクリップはコレ!場所を選ばずどこでも使えます。上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。上下クリップに滑り止めは付いておりません。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール 寸法(幅W×高さH)(mm)22×90 開口寸法(mm)上下クリップ:10
1セット(10個)
799 税込879
当日出荷

シェルフレール、こぼれ止め、棚板へマルチに取り付け可能なパーツです。 可動式のカード差し付きです。
材質カード差し:ポリエチレン(スチロール)、本体とジョイント:ポリアセタール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×40×35 対応カード差し0.4mmまで
1セット(5個)
489 税込538
8日以内出荷

レールにワンタッチで取り付け。前面にPOPを設置できます。
材質カード差し:ポリエチレン(スチロール)、本体:ポリアセタール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×80×50
1セット(10個)
829 税込912
8日以内出荷

什器にしっかり固定できるマグネット付きクリップです。マグネットなのでスチール什器であれば、どこでも設置できます。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●マグネット:フェライト●本体:ABS●ジョイント:ポリアセタール 寸法(mm)W22×H62×Φ32 開口寸法(mm)クリップ:10
1セット(5個)
639 税込703
当日出荷

汎用性抜群のボードクリップ。下クリップにはスベリ止めが付いていて、しっかしりたグリップ力!厚手のパネルもしっかりホールドできます。上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール 寸法(mm)W80×H104 開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

強力磁石と60ミリワイドのクリップです。マグネットなのでスチール什器などの金属部分にピッタリ固定。突しPOPなどを作成できます。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●マグネット:ネオジ 寸法(mm)W60×H50×直径16 開口寸法(mm)クリップ:10
1セット(10個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷

こぼれ止めやプライスレールに手軽にPOPを取り付けできるパーツです。
材質PVC(塩ビ) 長さ(mm)10 幅(mm)20 厚さ(mm)6、挟める厚さ:0.5
1セット(10個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷

1~3mmのカードやパネルをつなげたい時にはコレ!。SGなので取り付けやすく取れにくいつくりになっています。大きいパネルには2個使いをおすすめします。
適合1~3mmのパネル 材質塩ビ 透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×8×22
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

パネルやPOPカード・ボードを定番棚に設置するのに最適なマグネットクリップです。クリップ部は水平、斜め45度、垂直に可動します。
材質マグネット:フェライト、本体:ポリアセタール樹脂、クリップ:ポリカーボネート樹脂+ステンレス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×36×30 開口寸法(mm)クリップ:7
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

垂直固定型のクリップです。ボード類に最適です。上下クリップとも左右のみ回転(前後には動きません)。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリカーボネイト、支柱:ポリエチレン(スチロール) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×170 開口寸法(mm)上クリップ10/下クリップ30
1セット(5個)
899 税込989
8日以内出荷

クリップが付いた吸盤です。オール透明なので高級感も演出できます。
材質ポリカーボネイト、ポリアセタール、ポリエスレン、ステンレス 寸法(mm)W22×H55×直径40 開口寸法(mm)クリップ:10
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷

ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質ポリカーボネイト/ポリアセタール樹脂/ABS/ステンレススチール 寸法(mm)クリップ:22、マグネット:32 ワイヤー径(Φmm)1.2 開口寸法(mm)10 ワイヤー長(mm)100
1セット(5個)
759 税込835
8日以内出荷

パネルを差し込むだけで90度固定できるホルダーです。(1~3mmのパネルに対応)
仕様t1~3mmのパネルに対応 材質PVC 透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W20×H25mm×D8mm
1セット(10個)
559 税込615
8日以内出荷

開口の大きい大型クリップです。下クリップはスベリ止めが付きで、。片側が平により、丸パイプも挟めます!
仕様上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。上クリップ:滑り止め無し/下クリップ:滑り止め付き。下クリップはΦ12~50までのパイプが挟めます。 材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール 寸法(mm)上クリップ開口:10mm、下クリップ開口:50mm 寸法(幅W×高さH)(mm)W80mm×H120mm
1セット(2個)
1,498 税込1,648
8日以内出荷

上クリップ開口10mmでカード類からボード類まではさめます。方向は自由自在です。上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、支柱:ポリエチレン(スチロール)、ジョイント:ポリアセタール 寸法(幅W×高さH)(mm)80×210 開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
1個
859 税込945
8日以内出荷

オールクリアーでより商品を引き立てる低コストのクリップです。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●カード差し:ポリエチレン(スチロール) 間口(mm)カード差し:0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)20×50 開口寸法(mm)クリップ:11
1セット(10個)
589 税込648
8日以内出荷