商品特徴。強力マグネットで着脱簡単:付属のサングラスとサンバイザーは強力マグネットで簡単に取り外し可能。一時的にサングラスが不要な場合も、上向きに付け替えることができます。4way仕様:着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、最大4通りの使い方が可能です。ゴミや昆虫、雨から目を保護し、眩しさを軽減します。専用サンバイザー:サンバイザーはヘルメットのサイドに突起を差し込むだけで簡単に装着可能。眩しい光を緩和し、前方の視界を確保します。温度調整と高い通気性:外気をヘルメット内に取り込み、内部の空気を循環させることで蒸れを軽減。多数の通気口が配置されています。EPS発泡+PC外殻一体成形:外殻と衝撃吸収発泡スチロールを一体化した構造で、安全性を保ちながら軽量化を実現。着脱可能なインナーパッド:インナーパッドは取り外して手洗いが可能。清潔に保つことができます。
用途用途。サイクリング:強力マグネットで着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、サイクリング中のゴミや昆虫、雨から目を保護します。アウトドアスポーツ:4way仕様により、様々なアウトドアスポーツに対応可能。サングラスやサンバイザーの取り外しも簡単です。日常使い:スタイリッシュなデザインと多機能性で、通勤や通学にも最適です。
商品特徴。夏のサイクリング・ツーリング対策:日焼け防止と暑さ対策に最適。接触冷感素材で、ひんやりとした快適な着け心地を実現します。エアロ効果:空気抵抗を減らし、走行の安定性を高めます。飛沫防止:周囲へのエチケットとして、飛沫を防止します。虫対策:口への虫の侵入を防ぎます。乾燥対策:のどや唇を乾燥から守ります。花粉・排気ガス対策:道路わきを走行する際の花粉や排気ガスの吸引を軽減します。紫外線予防:UVカット効果があり、日焼けを防ぎます。吸汗速乾素材:通気性に優れ、速乾性素材を使用しているため、汗をかいても快適に使用できます。優れた透湿性:透湿性が高く、蒸れにくいため、長時間の使用でも呼吸がしやすいです。驚異の伸縮性:伸縮性の高い素材でフィット感が良く、口元部分を下にずらしての給水も簡単です。メガネホール付き(該当商品):サングラスをノンストレスで装着できる便利なメガネホール付き。夜間使用時にはリフレクター効果で視認性が向上します。フラットシーム+立体構造(該当商品):フラットシームと立体構造で、スポーツウェアのような快適なフィット感を提供します。
用途用途。サイクリング:紫外線対策や汗対策が必要な長距離サイクリングに最適です。ツーリング:長時間のツーリングでも快適な着け心地を提供し、日焼けや暑さから守ります。アウトドア活動:夏のアウトドア活動全般で快適に使用できます。
関連キーワード