「日焼け対策」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品特徴。夏のサイクリング・ツーリング対策:日焼け防止と暑さ対策に最適。接触冷感素材で、ひんやりとした快適な着け心地を実現します。エアロ効果:空気抵抗を減らし、走行の安定性を高めます。飛沫防止:周囲へのエチケットとして、飛沫を防止します。虫対策:口への虫の侵入を防ぎます。乾燥対策:のどや唇を乾燥から守ります。花粉・排気ガス対策:道路わきを走行する際の花粉や排気ガスの吸引を軽減します。紫外線予防:UVカット効果があり、日焼けを防ぎます。吸汗速乾素材:通気性に優れ、速乾性素材を使用しているため、汗をかいても快適に使用できます。優れた透湿性:透湿性が高く、蒸れにくいため、長時間の使用でも呼吸がしやすいです。驚異の伸縮性:伸縮性の高い素材でフィット感が良く、口元部分を下にずらしての給水も簡単です。メガネホール付き(該当商品):サングラスをノンストレスで装着できる便利なメガネホール付き。夜間使用時にはリフレクター効果で視認性が向上します。フラットシーム+立体構造(該当商品):フラットシームと立体構造で、スポーツウェアのような快適なフィット感を提供します。
用途用途。サイクリング:紫外線対策や汗対策が必要な長距離サイクリングに最適です。ツーリング:長時間のツーリングでも快適な着け心地を提供し、日焼けや暑さから守ります。アウトドア活動:夏のアウトドア活動全般で快適に使用できます。
特徴。調光レンズ:紫外線に反応し、レンズの濃度が変化する「調光レンズ」を採用。紫外線のない場所ではクリアなレンズになるため、夜間やトンネルでのサングラス付け替えが不要です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます。
レンズ調光
【商品特徴】。接触冷感を誇るこの夏用バラクラバは、一体型のインナーキャップとマスクが組合わさった独自のデザインが特徴です。UV機能も備わり、夏の日焼け対策に最適です。しかも見た目もショートタイプでスタイリッシュ。なお、口元部分は取り外せませんのでご注意ください。【商品仕様】。素材はさらっとした吸汗速乾素材を使用。汗をすぐに蒸発させてくれます。また、口元はメッシュ素材となっており、呼吸がしやすい組成となっています。さらに、メガネホールがついており、日差しが気になる方やメガネを愛用している方におすすめです。生地には伸縮性が高く、立体構造で、頭の形にしっかりとフィットします。
用途【用途】。バイクや自転車のツーリングをはじめ、サバイバルゲームや登山、トレッキング、釣りなど、様々なシーンで活躍します。
特徴。光の反射による眩しさを軽減:特殊なフィルムを封入し、光の乱反射による眩しさを軽減する偏光レンズ。釣りやサイクリング、光の反射が激しい路面などでの使用に最適です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます
レンズ偏光
【商品特徴】。接触冷感素材を使用したネックゲイターフェイスマスクカバーは、肌に触れると涼しさを感じさせます。更に、水分や汗によって発生する気化熱の効果により、さらなる冷却をもたらします。また、優れた通気性があり、呼吸のしやすさを実現します。柔らかく伸縮性の高い素材はシルクに匹敵する滑らかさを持ち、快適なつけ心地を提供します。紫外線対策、熱中症対策、日焼け防止、虫の侵入防止など、オールシーズンでの有効利用が可能です。【商品仕様】。サイクリングアイテムのフロックブロスから提供される本商品の詳細なサイズと重さにつきましては、商品画像内をご参照ください。
用途【用途】。作業場や屋外スポーツ、またアウトドア活動時のフェイスカバーネックカバーとして最適で、ヘアバンドやリストバンド、アイマスク、ピローカバーとしての利用も可能です。ロケーションや状況に応じた利用が期待でき、工事現場や工場内での現場作業、サイクリングやジョギング、ランニング、散歩、ウォーキング、トレッキングなどのアクティビティに適しています。
商品特徴。優れた吸汗速乾素材:汗を素早く吸収して発散する吸汗速乾素材を使用。夏場の暑さやサイクリング時に汗をかいても、ヘルメットの中をサラサラと快適な状態に保ちます。紫外線対策におすすめのUPF50+:UPF50+の紫外線遮断効果により、日焼け防止と熱中症対策が可能。ツバ付きで目の紫外線対策にも効果的です。多用途で使えるデザイン:日焼け防止、熱中症対策として、工事現場や日常のケアにも最適です。日焼け止めと併せて使うことで、さらに効果的です。軽量でフィット感抜群:伸縮性の高い素材で、頭にしっかりとフィットし、快適な装着感を提供します。
用途用途。サイクリング:夏場のサイクリングでの汗対策や日焼け防止に最適です。アウトドア活動:日焼け防止と熱中症対策として、ハイキングやキャンプなどのアウトドア活動に利用できます。工事現場:工事現場での暑さ対策として、ヘルメットの下に着用することで快適に作業ができます。日常使い:日常生活での日焼け防止や汗対策として、通勤・通学時にも便利です。
関連キーワード