特徴。光の反射による眩しさを軽減:特殊なフィルムを封入し、光の乱反射による眩しさを軽減する偏光レンズ。釣りやサイクリング、光の反射が激しい路面などでの使用に最適です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます
レンズ偏光
商品特徴。強力マグネットで着脱簡単:付属のサングラスとサンバイザーは強力マグネットで簡単に取り外し可能。一時的にサングラスが不要な場合も、上向きに付け替えることができます。4way仕様:着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、最大4通りの使い方が可能です。ゴミや昆虫、雨から目を保護し、眩しさを軽減します。専用サンバイザー:サンバイザーはヘルメットのサイドに突起を差し込むだけで簡単に装着可能。眩しい光を緩和し、前方の視界を確保します。温度調整と高い通気性:外気をヘルメット内に取り込み、内部の空気を循環させることで蒸れを軽減。多数の通気口が配置されています。EPS発泡+PC外殻一体成形:外殻と衝撃吸収発泡スチロールを一体化した構造で、安全性を保ちながら軽量化を実現。着脱可能なインナーパッド:インナーパッドは取り外して手洗いが可能。清潔に保つことができます。
用途用途。サイクリング:強力マグネットで着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、サイクリング中のゴミや昆虫、雨から目を保護します。アウトドアスポーツ:4way仕様により、様々なアウトドアスポーツに対応可能。サングラスやサンバイザーの取り外しも簡単です。日常使い:スタイリッシュなデザインと多機能性で、通勤や通学にも最適です。
商品特徴。四つのレンズで多機能: スモークレンズ(偏光)、ミラーレンズ(偏光)、イエローレンズ(カラー)、クリアレンズの4枚が付属。一枚で異なる状況に対応できます。偏光レンズ: 光の乱反射を抑え、視界をクッキリさせる偏光レンズを採用。特に晴天時の眩しさを軽減します。UV400プロテクション: UVAとUVBの有害紫外線を99%カットし、目を紫外線から守ります。紫外線による目の老化や損傷を防ぎます。柔軟性と耐衝撃性: 柔軟性と耐衝撃性を兼ね備えたレンズ設計で、アクティブなスポーツにも安心。自転車、登山、釣りなどに最適です。超軽量設計: 約31gの軽量フレームで、長時間の使用でも耳や顔への負担を軽減し、快適なフィット感を提供します。トレンドデザイン: 海外トレンドのハーフリム&シングルレンズデザインで、サイクリングからアウトドアまでオールラウンドに活躍。
用途用途。サイクリング: 幅広い視野と快適なフィット感で、長時間のライドにも適しています。アウトドア活動: 登山、釣り、キャンプなど様々なアウトドアシーンで活躍します。日常使用: 偏光レンズとカラーレンズで、日常の多様なシチュエーションで使用可能。晴天、曇天、夜間でも快適な視界を提供します。
【商品特徴】。このヘルメットは、毎日の使用に適した落ちついた色調で、通勤や通学に最適です。一体型のつばが付いているため、朝や夕方の眩しさから目を守ることができます。軽量でスリムな一体成型により、ハードシェル並みの衝撃分散効果を発揮します。大きめの通気孔が多数配置されているため、頭部のムレを効果的に軽減します。【商品仕様】。推奨適応頭囲は57~62cmで、ヘルメットの本体のサイズは全長約28cm(つば部分含む)、内側のサイズは約22cm*17cmです。ヘルメット自体の重さは275gと非常に軽量です。安全規格はCEマークです。
用途【用途】。このヘルメットは、通勤や通学などの日常的な使用に最適です。落ち着いた色調なのでどんな服装にも合わせやすく、通勤や通学時にも違和感なく利用できます。
関連キーワード