「自転車用 ヘルメット」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品特徴。空気抵抗が少ない設計:流線型デザインにより、風の抵抗を最小限に抑え、スムーズな走行が可能です。男性にも女性にもおすすめのデザインです。高い通気性:18個の通気孔を備え、蒸れを防ぎます。長時間の使用でも快適に過ごせます。軽量で強度のある素材:外殻はPC素材、内側はEPS発泡素材を一体化した構造で、軽量かつ強度を実現しています。底面のEPS素材はPC素材で覆われており、角潰れのリスクを軽減します。CEマーク取得:安全基準をクリアしており、信頼性の高い商品です。重さ:280g。素材:PC素材外殻 + EPS衝撃吸収発泡スチロール
用途用途。サイクリング:空気抵抗が少なく、通気性に優れているため、長距離のサイクリングに最適です。スポーツ:軽量で強度が高いので、スポーツ全般において安全に使用できます。日常使い:流線型のスタイリッシュなデザインは、通勤・通学などの日常使いにも適しています。
商品特徴。強力マグネットで着脱簡単:付属のサングラスとサンバイザーは強力マグネットで簡単に取り外し可能。一時的にサングラスが不要な場合も、上向きに付け替えることができます。4way仕様:着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、最大4通りの使い方が可能です。ゴミや昆虫、雨から目を保護し、眩しさを軽減します。専用サンバイザー:サンバイザーはヘルメットのサイドに突起を差し込むだけで簡単に装着可能。眩しい光を緩和し、前方の視界を確保します。温度調整と高い通気性:外気をヘルメット内に取り込み、内部の空気を循環させることで蒸れを軽減。多数の通気口が配置されています。EPS発泡+PC外殻一体成形:外殻と衝撃吸収発泡スチロールを一体化した構造で、安全性を保ちながら軽量化を実現。着脱可能なインナーパッド:インナーパッドは取り外して手洗いが可能。清潔に保つことができます。
用途用途。サイクリング:強力マグネットで着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、サイクリング中のゴミや昆虫、雨から目を保護します。アウトドアスポーツ:4way仕様により、様々なアウトドアスポーツに対応可能。サングラスやサンバイザーの取り外しも簡単です。日常使い:スタイリッシュなデザインと多機能性で、通勤や通学にも最適です。
【商品特徴】。このヘルメットは、毎日の使用に適した落ちついた色調で、通勤や通学に最適です。一体型のつばが付いているため、朝や夕方の眩しさから目を守ることができます。軽量でスリムな一体成型により、ハードシェル並みの衝撃分散効果を発揮します。大きめの通気孔が多数配置されているため、頭部のムレを効果的に軽減します。【商品仕様】。推奨適応頭囲は57~62cmで、ヘルメットの本体のサイズは全長約28cm(つば部分含む)、内側のサイズは約22cm*17cmです。ヘルメット自体の重さは275gと非常に軽量です。安全規格はCEマークです。
用途【用途】。このヘルメットは、通勤や通学などの日常的な使用に最適です。落ち着いた色調なのでどんな服装にも合わせやすく、通勤や通学時にも違和感なく利用できます。
【商品特徴】。この折りたたみ可能な自転車ヘルメットは、携帯性を重視したデザインで、一般のヘルメットの約3分の2の高さに折りたたむことができます。重さ約360gで、軽量性にも優れています。EPS+PC(ポリカーボネート)製なので、強度もしっかりあります。さらに、後頭部はゴムベルト調整式で着脱がスムーズ。天候に左右されないつば付きデザインです。【商品仕様】。商品の重さは約360gで、推奨頭周約56cm~62cmに対応。安全規格CEマークを取得しており、品質保証書と領収書も普通郵便での郵送が可能です。裏面にはゴムベルト調節機能付きで、自分の頭形に合わせた調節が可能です。
用途【用途】。自転車乗車時の安全対策として、または携帯性を重視する日常のサイクリング利用者におすすめ。下車後のヘルメットの持ち運びも容易で、リュックなどに収納できます。
【商品特徴】。この自転車ヘルメットは、帽子感覚で気軽にご着用いただけるデザインが特徴です。コロンと丸みを帯びたコンパクト設計で、初めてヘルメットをご使用になる方でも被りやすく、日常使用に便利です。布製の柔らかいつばが日差し対策に役立ちますし、取り外しも可能です。一体成型による耐衝撃性と、見た目のスマートさも兼ね備えています。【商品仕様】。推奨頭周サイズは58-62cm向けで、重量は約323gと軽量です。素材はPC + EPSを使用しており、安全認証CPSC 1203を取得しています。テールライトを後々後頭部に後付け可能で、夜間走行の多い方にもおすすめです。
用途【用途】。街乗りや通勤・通学など、様々な場面での使用に適しています。8箇所に配された大きな通気孔は、内部の蒸れや湿気を逃がしてくれますので、長時間の使用でも快適性を保つことが可能です。また、頭周はダイヤルで簡単に調節でき、顎紐の調節も自由です。
内寸法(mm)175×215
【商品特徴】。こちらの商品は、「エアロ効果」に優れた流線形のサイクリングヘルメットです。風の抵抗を受け流す流線形デザインと、風の通気性へ変換するベンチレーション設計が合わさることで、走行中の快適性を大幅に高めてくれます。また、後頭部には通気孔が設けられており、側面はPCシェルで覆われ、耐衝撃性・軽量性に優れています。【商品仕様】。推奨頭囲サイズは58-62cm、重量は約263gで、素材はPC+EPSを採用しています。安全規格はCE(EN1078)とCPSCに準拠しています。
用途【用途】。サイクリングや通勤、通学など多岐にわたる自転車利用シーンでの頭部保護と快適性を向上させるためのアイテムです。
【商品特徴】。本商品は最大5つのライトを装備した自転車用ヘルメットで、フロントライト、サイドライト、テールライトがそれぞれ搭載されています。各ライトは3つの点灯モードを持ち、角度調整も可能なフロントライトにより走行環境に合わせた柔軟な対応が可能です。また、バッテリー容量が大きいので通勤や通学に最適です。【商品仕様】。商品名は自転車用ヘルメット/サイクルヘルメット(男女兼用)で、推奨頭囲サイズは57-61cmです。重さは約340gで、素材はPC+EPSを使用しています。安全規格はCE(EN1078)を準拠しており、バッテリー容量は1800mAhです。充電時間は約5~6時間で、付属品としてType-C充電ケーブルがついています。
用途【用途】。本商品は通勤、通学などの移動手段として自転車を用いる際の安全を確保するためのアイテムです。特に、暗い時間帯でも5つのライトが確実な視認性を保ちます。また、全12個の通気孔が設けられていることで、快適な使用感も確保できます。
【商品特徴】。この自転車用ヘルメットは、男性・女性共に使用可能な設計で、デザイン性と安全性を兼ね備えています。特に目を引くのは、取り外し可能なシールドが付属しており、別売りのシールドへの交換も可能です。シールドは日差しを和らげる効果があり、特に晴れた日の日中の走行や眩しさを感じる時には大変役立ちます。ズレ予防に欠かせないフィット感も、後頭部側にあるサイズ調整ダイヤルにより簡単に調節可能です。通気孔が搭載されており、走行中の冷却効果もあります。また、内部には取り外して洗える汗取りパッドも付いているため、衛生的にご使用いただけます。【商品仕様】。推奨頭囲サイズは57-62cm、重さは約280g(シールドも含んだ状態で)となっております。素材はPC+EPSを使用しています。安全規格については、CPSCマークを取得しています。
用途【用途】。自転車に乗るすべての人に対して、安全な走行をサポートするためのアイテムです。日常的な移動時のみならず、ロングスポーツサイクリング時にも最適です。
【商品特徴】。本商品は、テールライト付きのヘルメットです。3つの点灯モードが備わっており、最長約12時間の連続使用が可能です。一体成型による軽さと衝撃分散性、通気性に優れたデザイン、そしてフィット感の調節が可能な設定が特徴です。洗濯可能なインナーパッドも付属しております。【商品仕様】。推奨適応頭囲は55~60cmです。本体サイズは全長約28cm、高さ約15cmを予定。安全規格はCEマークを取得しており、充電用ケーブルが付属します。
用途【用途】。本商品は自転車の安全装備として適しています。特にロングライドや夜間走行で威力を発揮します。軽量なので長時間の使用でも負担を感じにくく、また細部までこだわったデザインにより長時間の使用でも快適さを保てます。
【商品特徴】。こちらはインシュロックタイプの洗練されたセキュリティ鍵です。結束バンド式で斬新なデザインになっており、一度ロックをすれば抜け出ることはありません。耐久性を求めた構造になっており、ヘッド部分には硬さを保証する亜鉛合金を使用しています。また、ケーブル部分にはステンレスバーが内蔵されており、外部は優れた保護性能を持つナイロン素材でカバーされています。これにより、ロック時に自転車やヘルメットを傷つけにくく、安心してお使いいただけます。【商品仕様】。こちらの商品は以下の仕様となっております。・製品名:ROCKBROS インシュロック。・サイズ:商品画像を参照してください。・重量:約109g。・ヘッド素材:亜鉛合金+ABS。・ケーブル素材:ステンレスバー+ナイロン
用途【用途】。暗証番号は3桁のダイヤル式を採用しており、組み合わせは1000通りです。この商品はキーを必要としないため、忘れる心配がありません。軽量設計のため、カバンなどに付けて持ち歩くことができ、どこでも簡単にロックをかけることが可能です。ご使用は主に自転車やバイク、ヘルメットの防犯に適しております。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
【商品特徴】。本製品は、手軽に操作できる四桁ダイヤル式の鍵ケーブルロックです。鍵が必要ないので、施錠の手間が省けます。思いのほかコンパクトで軽量ながら、最大150cmまで伸びる機能性を持っています。亜鉛合金製のダイヤルロックとスチールケーブルが組み合わさり、強度と防犯性を兼ね備えています。さらに、スチールケーブルはPVC素材で覆われているため、車体やヘルメットへの傷を軽減します。【商品仕様】。・ブランド:ROCKBROS。・サイズ:約14.4 x 10 x 3.2cm(縮小時)、最大伸縮長:約150cm。・重量:約105g(多角形型)、約124g(ストレート型)。・素材:ダイヤルロック:亜鉛合金、ケーブル:スチールケーブル+PVC素材
用途【用途】。本製品は、自転車の盗難防止やヘルメットの盗難防止、旅行時の防犯対策に利用できます。また、長さが自由に調節できるため、ヘルメットを車体に連結するなど、さまざまなシーンで役立ちます。お子さまの自転車の鍵としても使えます。
【商品特徴】。本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】。本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。
用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【商品特徴】。本商品は、バイクや自転車用ヘルメットの着用時にも適したショート丈のフェイスカバーであり、鼻元から口元にかけては二層構造を採用しております。吸湿速乾性に優れた素材を使用しており、紫外線対策にも最適なUPF50+を備えています。さらに素材は接触冷感素材を使用し、長時間の使用でも快適さを提供します。【商品仕様】。対象商品は春夏向けのフェイスマスクで、フリーサイズです。サイズの詳細につきましては商品画像内をご参照いただくようお願い申し上げます。また、紫外線防止指数(欧米・オセアニアで採用)はUPF50+となっております。
用途【用途】。バイクや自転車の乗車時を始め、アウトドア・ランニング・ジム・登山・トレッキング・キャンプ・釣りなど、様々なシーンでご利用いただけます。
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
【商品特徴】。この商品は、春夏の自転車サイクリングやバイクツーリングなど汗垂れが気になるシーンで活躍するバラクラバです。口元と鼻元を開放した画期的なデザインで、呼吸がしやすく、顔認証スマホロック解除も手間なくできます。接触冷感素材が汗を急速に吸収・発散し、ヘルメット内部を快適に保ちます。さらに、UPF50+というUV対策効果もあります。【商品仕様】。ROCKBROSが提供するこの商品はフリーサイズで、詳細な寸法は商品画像内に掲載されています。セット内容は1個で、紫外線保護指数はUPF50+です。
用途【用途】。自転車サイクリングやバイクツーリングから、各種スポーツ、アウトドア活動、ランニング、テニス、登山、トレッキング、ガーデニング、ウォーキングなど、幅広いシーンでの使用に適しています。
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
関連キーワード