2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROCKBROS(ロックブロス)高耐久U字ロック(RKS610)
本製品は、高い耐久性と防犯性を備えたU字ロックタイプの自転車用鍵です。ディンプルキーを採用し、破壊されにくい構造に加え、ハンマーやカッター等による攻撃にも強い設計です。鍵穴の耐久性にも配慮しており、長時間の駐輪や公共・屋外の駐輪場での使用に適しています。シリコンカバーにより車体への傷を防ぎ、専用マウントでシートポスト等に取り付けが可能です。ディンプルキーは3本付属しています。重さ:約915g ※鍵本体のみの重さ。サイズ:横幅 約16cm / 高さ 約20.4cm 。専用マウント 適応シートポスト径:約29-32mm
用途公共駐輪場や屋外での長時間駐輪時など、防犯性が特に求められる環境に適した高耐久性U字ロックです。愛車の保護や盗難対策を重視される方におすすめです。ケーブル付属モデルでは、U字ロックと併用することでさらに防犯性を高めることが可能です。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROCKBROS(ロックブロス)シートポストロック
【商品特徴】。こちらの自転車用ワイヤーロックは、シートポストに直接固定できる専用マウントを備えた省スペースデザインです。シンプルでありながら掛けたり外したりが容易な特殊なウェーブ形状の鍵が一緒に付属します。また、ダストカバー付き鍵穴の設計は塵や砂から鍵穴を保護し、質の維持に寄与します。【商品仕様】。全長は約1.1m、太さは約11.9mmの高強度スチールケーブルを使用し、強度を保ちながらも傷防止のためにPVC素材でケーブルを覆っています。重量は約310g(マウントを含む)で、対応シートポスト径は約29mm(ガスケットを含まない)となります。付属品として専用マウント(ガスケット2枚付き)と鍵2本がポイントです。
用途【用途】。このワイヤーロックは自転車を支柱や駐車場に固定する用途に十分な長さを備えています。邪魔にならず、余計な荷物の増加を防ぐため、持ち運びの際に便利に活用することができます。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)