絞り込み
ブランド
  • ケーピーエス工業
  • モノタロウ(406)
  • SMC(194,454)
  • エスコ(5,953)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,534)
  • RS PRO(3,382)
  • カクダイ(3,289)
  • CKD(3,114)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,092)
  • 工進(2,756)
  • INAX(LIXIL)(2,468)
  • TOTO(2,315)
  • KVK(2,267)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,874)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,283)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,134)
  • ヤガミ(1,039)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型キャンドポンプ ケーピーエス工業

    小型キャンドポンプ

    ケーピーエス工業
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    DCブラシレスキャンドポンプ。小型且つDC24V駆動のポンプ。回転数制御可能。
    用途小型循環ポンプ型式DCブラシレスキャンドポンプ質量(g)404電源(V)DC24消費電力(W)7.7揚程(m)1接続方式ホース定格流量(L/min)10.5吸込口径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応吐水口径(Φmm)Φ15
  • 超小型コンプレッサ ケーピーエス工業

    超小型コンプレッサ

    ケーピーエス工業
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    超小型サイズのオイルフリーコンプレッサ。手のひらサイズの382g。
    用途小型のエアー供給装置。装置の組込み用途として最適です。型式2ピストン型往復圧縮機質量(g)382種類超小型電源(V)DC12消費電力(W)52騒音値(dB)49潤滑方式オイルフリー流量(L/min)9.5圧力(kPa)120吐出口径(mm)5吸込口径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型キャンドポンプ ケーピーエス工業

    小型キャンドポンプ

    ケーピーエス工業
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    小型且つ高揚程のDCブラシレスキャンドポンプ。
    用途FA装置、洗浄装置等の組込み用ポンプとして最適型式DCブラシレスキャンドポンプ質量(kg)2.7電源(V)AC100消費電力(W)380揚程(m)30定格流量(L/min)17吸込口径(Φmm)22.2-R3 クイックファスナRoHS指令(10物質対応)対応吐水口径(Φmm)Φ19ホース継手
  • 浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業

    浅深兼用ポンプ

    ケーピーエス工業
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
    用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)750周波数(Hz)50電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅井戸用ポンプ ケーピーエス工業

    浅井戸用ポンプ

    ケーピーエス工業
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
    使いやすさを追求したポンプシリーズ。吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式
    用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に接続方式袋ナット機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業

    浅深兼用ポンプ

    ケーピーエス工業
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
    用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)出力(W)250周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業

    浅深兼用ポンプ

    ケーピーエス工業
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
    用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用)出力(W)150周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業

    浅深兼用ポンプ

    ケーピーエス工業
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
    用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)750周波数(Hz)60電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業

    浅深兼用ポンプ

    ケーピーエス工業
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
    用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業

    浅深兼用ポンプ

    ケーピーエス工業
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
    用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業

    浅深兼用ポンプ

    ケーピーエス工業
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
    用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業

    浅深兼用ポンプ

    ケーピーエス工業
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
    用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)60電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業

    浅深兼用ポンプ

    ケーピーエス工業
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
    用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用)出力(W)150周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業

    浅深兼用ポンプ

    ケーピーエス工業
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
    用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)出力(W)250周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応