6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/乾電池8.2V以下、鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/約30日(12時間/1日)※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。
用途農作物被害対策に。 付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、取扱説明書 出力電圧(V)無負荷出力約9000 入力電源DC:アルカリ乾電池(1.5V×8個)(別売) 、鉛蓄電池バッテリー12V(別売) 有効距離(m)電気柵:約3000 最大電圧(V)約9000 周期出力:1.0~1.2秒
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。5Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。5Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/充放電 300回~500回 ※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。ソーラーパネル/出力12V5W
用途農作物被害対策に。 付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、5Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書 出力電圧(V)無負荷出力約9000 入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah 有効距離(m)電気柵:約3000 最大電圧(V)約9000 周期出力:1.0~1.2秒
1台
39,880 税込43,868
6日以内出荷

入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、7Wタイプは、7Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。7Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。
用途農作物被害対策に。 付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、7Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書 出力電圧(V)無負荷出力約9000 入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah 有効距離(m)電気柵:約3000 最大電圧(V)約9000 周期出力:1.0~1.2秒
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、12Wタイプは、12Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。5Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。
用途農作物被害対策に。 付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、12Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書 出力電圧(V)無負荷出力約9000 入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah 有効距離(m)電気柵:約3000 最大電圧(V)約9000 周期出力:1.0~1.2秒
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、10Wタイプは、10Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。10Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。
用途農作物被害対策に。 付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、10Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書 出力電圧(V)無負荷出力約9000 入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah 有効距離(m)電気柵:約3000 最大電圧(V)約9000 周期出力:1.0~1.2秒
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

余分な出力を抑えた省電力タイプで14日間曇りが続いても大丈夫。2段張り100m、100坪位までの家庭菜園など、少ない面積の獣害対策に最適!。日光の弱い場合でも充電可能。防水溝が設けられているので、雨などが基板の所に入りにくい構造。基板のコントロール部が、シリコンで密閉されている為、湿度に強い。高性能小型トランス搭載、軽量でコンパクト。ソーラーパネル、内臓シールドバッテリー付で、ランニングコストも安くなります。
用途農作物被害対策に。 付属品危険表示板×2 、アース棒×1 、出力クリップコード×1 、16Wソーラーパネル 、6V4Ahシールドバッテリー×1 、取り付け金具 、出力テスター 、取扱説明書 出力電圧(V)無負荷出力約8500 入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 6V4Ahシールドバッテリー 有効距離(m)電気柵:約500 最大電圧(V)約8500 周期出力:1.0~1.5秒
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷