カテゴリ

  • 農業・園芸資材(8)
    • 電柵本体(8)
絞り込み
ブランド
  • ニシデン
  • モノタロウ(1)
  • 末松電子製作所(182)
  • アポロ(42)
  • ネクストアグリ(23)
  • スイデン(18)
  • タイガー(防獣)(66)
  • 未来のアグリ(48)
  • 日本ワイドクロス(2)
  • グリーンクロス(1)
  • ファームエイジ(17)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • 小泉製麻(6)
  • 三晃精機(6)
  • エスコ(5)
  • テザック(5)
  • 電菱(3)
  • 日新インダストリー(2)
  • ミツギロン(2)
  • エスケー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電気柵」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アニマルバスター12Wソーラー付 ニシデンアニマルバスター12Wソーラー付ニシデン
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、12Wタイプは、12Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。5Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。
用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、12Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
アニマルバスター 5Wソーラー付 ニシデンアニマルバスター 5Wソーラー付ニシデン(1件のレビュー)
39,880税込43,868
1台
6日以内出荷
入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。5Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。5Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/充放電 300回~500回 ※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。ソーラーパネル/出力12V5W
用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、5Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
アニマルバスター10Wソーラー付 ニシデンアニマルバスター10Wソーラー付ニシデン
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、10Wタイプは、10Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。10Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。
用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、10Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
菜園用アニマルバスター ニシデン菜園用アニマルバスターニシデン
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
余分な出力を抑えた省電力タイプで14日間曇りが続いても大丈夫。2段張り100m、100坪位までの家庭菜園など、少ない面積の獣害対策に最適!防水溝が設けられているので、雨などが基板の所に入りにくい構造。基板のコントロール部が、シリコンで密閉されている為、湿度に強い。高性能小型トランス搭載、軽量でコンパクト。ソーラーパネル、内臓シールドバッテリー付で、ランニングコストも安くなります。出力ランプ・出力音/昼夜・夜で点灯(昼夜連続、夜のみ、切替機能付)。電池確認表示/無し電池寿命/充放電 300回~500回 ※使用状況により異なります。 ソーラー充電回路/過負荷、地面への転落により出力停止。ソーラーパネル/出力6V1.6W 10
用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×2 、アース棒×1 、出力クリップコード×1 、16Wソーラーパネル 、6V4Ahシールドバッテリー×1出力電圧(V)無負荷出力約8500入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 6V4Ahシールドバッテリー有効距離(m)電気柵:約500最大電圧(V)約8500周期出力:1.0~1.5秒
菜園用アニマルバスターセット ニシデン菜園用アニマルバスターセットニシデン
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
余分な出力を抑えた省電力タイプで14日間曇りが続いても大丈夫。2段張り100m、100坪位までの家庭菜園など、少ない面積の獣害対策に最適!日光の弱い場合でも充電可能。防水溝が設けられているので、雨などが基板の所に入りにくい構造。基板のコントロール部が、シリコンで密閉されている為、湿度に強い。高性能小型トランス搭載、軽量でコンパクト。ソーラーパネル、内臓シールドバッテリー付で、ランニングコストも安くなります。
用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×2 、アース棒×1 、出力クリップコード×1 、16Wソーラーパネル 、6V4Ahシールドバッテリー×1 、取り付け金具 、出力テスター 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約8500入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 6V4Ahシールドバッテリー有効距離(m)電気柵:約500最大電圧(V)約8500周期出力:1.0~1.5秒
電柵器アニマルバスター 本体 ニシデン電柵器アニマルバスター 本体ニシデン
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/乾電池8.2V以下、鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/約30日(12時間/1日)※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。
用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源DC:アルカリ乾電池(1.5V×8個)(別売) 、鉛蓄電池バッテリー12V(別売)有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
アニマルバスター 7Wソーラー付 ニシデンアニマルバスター 7Wソーラー付ニシデン
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、7Wタイプは、7Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。7Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。
用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、7Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
出力テスター レインジャー ニシデン出力テスター レインジャーニシデン
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
自動電源ON、OFF機能付。
用途電圧測定に。測定範囲0~9900V電源9V電池
電気銃特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら