5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源不要、押して歩くだけでゴミの回収が可能です。壁際のゴミをしっかり回収できる2つの回転ブラシ付きです。清掃幅は約650mmです。ほうき・ちりとりをこの一台で。立てて収納が可能なので置き場所にも困りません。
用途ホコリ、落葉等の清掃作業。 材質樹脂 質量(kg)約8.7 容量(L)ダストホッパー:約20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約690×670×270~808 清掃能力(m2/h)2300 清掃幅(cm)約65 ブラシ回転ブラシ・メインブラシ ブラシ幅(mm)メイン:約350 操作方法歩行手押し
1台
17,980 税込19,778
欠品中

スイーパー用の交換部品です。回転ブラシの交換用です。
用途スイーパーのメンテナンス用部品。 材質樹脂 対応機種ZSP-20
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

スイーパー用の交換部品です。メインブラシの交換用です。
用途スイーパーのメンテナンス用部品。 材質樹脂 対応機種ZSP-20
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。本体背面にすっき収納できます。
用途車・家周りの洗浄。 質量(kg)約8.8 電源AC100V / DC36V (50/60Hz) 方式【取水】水道直結 / 自吸 常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700 吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360 最高許容圧力(MPa)12
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

Vittorioシリーズ初の静音モデルです。静音タイプの高圧洗浄機です。従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。High/Lowの2モード切替式です。ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。
用途車・家周りの洗浄。 質量(kg)約6.4 電源AC100V(50/60Hz) 方式【取水】水道直結 / 自吸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297 常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low) 吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450 最高許容圧力(MPa)11
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷