690件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
推奨用途:μBondapackの代替品
フォーマット形式Column 内径(mm)3.9 細孔径148A USPコード該当なし 粒子径(μm)10 固体サポート完全多孔質シリカ
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連資料(0.97MB) 細孔径0A 固体サポートスルホン化スチレン ジビニル ベンゼン
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

推奨用途 あらゆるGCカラムで使用できるユニバーサル溶融シリカガードカラム 固定相の損傷を防止してカラムの寿命を延長
仕様MS認定:いいえ 長さ(m)10 膜厚(μm)0 極性該当なし(無極性) 内径(mm)0.25 関連資料(11.97MB) USPコード該当なし 液相不活性化溶融シリカ 固定相ゼブロン Zガード
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途 あらゆるGCカラムで使用できるユニバーサル溶融シリカガードカラム 固定相の損傷を防止してカラムの寿命を延長
仕様MS認定:いいえ 長さ(m)5 膜厚(μm)0 極性該当なし(無極性) アズワン品番67-7320-44 内径(mm)0.53 関連資料(11.97MB) USPコード該当なし 液相不活性化溶融シリカ 固定相ゼブロン Zガード
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷

推奨用途 非極性相は沸点分離に適しています 「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様MS認定:はい 長さ(m)50 限界温度(℃)-60~360/370 極性5(無極性) USPコードG1、G2、G9、G38 液相100%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途 幅広い用途に推奨される多用途の低極性相 汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)-60~360/370 極性8(無極性) USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途 複雑な極性サンプルに適した、溶媒で洗浄可能な結合相 極性の複雑な混合物の優れた分離。プロファイリングと「フィンガープリンティング」に広く使用されています
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)40~250/260 極性57(ポーラー) USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47 液相ポリエチレングリコール 固定相ZB-WAX
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

推奨用途 揮発性有機化合物(VOC)および有機揮発性不純物(OVI)に対しての相 揮発性有機フレーバー/フレグランス添加物および工業製品または医薬品の残留溶媒として人気があります。
仕様MS認定:いいえ 限界温度(℃)-20~260/260 膜厚(μm)1 極性13(中級) USPコードG43 液相6%シアノプロピルフェニル、94%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-624
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途 汚染物質を除去するために高温ベークアウトが可能な高極性カラム 不活性により分析物の吸着を最小限に抑え、効率と再現性を向上させます。
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)40~320/340 極性24(極性) USPコードG3、G17 液相50%フェニル、50%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-50
1個
94,980 税込104,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーマット形式Column 関連資料(0.25MB) 粒子径(μm)5 固体サポート親水性結合シリカ 分離モードゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)
1個
349,800 税込384,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)-60~400/430 極性8(無極性) USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5HT
1個
68,980 税込75,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途 非極性化合物の低ブリード相は特に高感度GC/MSに適しています 信号対雑音比が向上し、感度と質量スペクトルの完全性が向上
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)-60~360/370 極性5(無極性) USPコードG1、G2、G9、G38 液相100%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1MS
1個
46,980 税込51,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フォーマット形式Column 粒子径(μm)1.8 分離モードゲルろ過クロマトグラフィー、ゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)
1個
259,800 税込285,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

推奨用途 多目的用途向けの多用途、低ブリード、不活性5%フェニル相 不活性度が高く、酸性/塩基性化合物および乱用薬物のピーク形状を改善します
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)-60~360/370 極性8(無極性) USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5MSi
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

推奨用途:Hypersilの代替品
フォーマット形式Column 細孔径130A USPコード該当なし 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 ・ BDS C18 分離モード逆相
1個
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

推奨用途:疎水性化合物の分離
細孔径100A USPコードL1 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18(2) 分離モード逆相
1個
77,980 税込85,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

長さ(mm)75 フォーマット形式Column 細孔径100A 固体サポート完全多孔質シリカ 分離モード逆相
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)30 フォーマット形式Column 細孔径100A 固体サポート完全多孔質シリカ 分離モード逆相
1個
97,980 税込107,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フォーマット形式ガードコラム(従来品) 関連資料(0.25MB) 粒子径(μm)5 固体サポート親水性結合シリカ 分離モードゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

推奨用途 非極性相は沸点分離に適しています 「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様MS認定:はい 長さ(m)60 限界温度(℃)-60~360/370 膜厚(μm)1 極性5(無極性) USPコードG1、G2、G9、G38 液相100%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


推奨用途 幅広い用途に推奨される多用途の低極性相 汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)-60~360/370 極性8(無極性) USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5
1個
85,980 税込94,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

推奨用途 同様の極性を持つフェニル相に対して代替選択性を提供します 高速な実行時間と再平衡化時間により、サンプルのスループットと生産性が向上します。
仕様MS認定:いいえ 限界温度(℃)-20~280/300 極性19(中級) USPコードG46 液相14%シアノプロピルフェニル、86%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1701
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

推奨用途:正に帯電した化合物の分離
長さ(mm)150 フォーマット形式Column 細孔径100A USPコードL9 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相ベンゼンスルホン酸 ・ SCX 分離モードイオン交換
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)50 フォーマット形式Column 細孔径100A USPコードL43 固体サポートコアシェルシリカ 固定相TMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ PFP 分離モード逆相
1個
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途:極性化合物の分離
長さ(mm)250 細孔径100A USPコードL10 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相CN 分離モード正常相
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

推奨用途:要求の少ない古い方法
フォーマット形式Column 内径(mm)4.6 細孔径80A USPコード該当なし 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 ・ ODS(2) 分離モード逆相
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途:要求の少ない古い方法
フォーマット形式Column 内径(mm)4.6 細孔径80A USPコード該当なし 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 ・ ODS(1) 分離モード逆相
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途:芳香族化合物の分離
長さ(mm)100 細孔径100A USPコードL11 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相TMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル 分離モード逆相
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

推奨用途 非誘導体化酸、有機酸、遊離脂肪酸、アルコールの優れたピーク形状 食品業界のメソッド開発に人気の選択肢
仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)40~250/260 極性58(極性) USPコードG25、G35 液相ニトロテレフタル酸変性ポリエチレングリコール 固定相ZB-FFAP
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途 揮発性有機化合物(VOC)および有機揮発性不純物(OVI)に対しての相 揮発性有機フレーバー/フレグランス添加物および工業製品または医薬品の残留溶媒として人気があります。
仕様MS認定:いいえ 限界温度(℃)-20~260/260 極性13(中級) USPコードG43 液相6%シアノプロピルフェニル、94%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-624
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

推奨用途:エナンチオマー
長さ(mm)250 フォーマット形式Column アズワン品番67-7339-40 内径(mm)4.6 関連資料(0.62MB) 細孔径110A 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相(D)-ペニシラミン ・ 3126(D)-ペニシラミン 分離モードキラル
1個
499,800 税込549,780
21日以内出荷

推奨用途:エナンチオマー
長さ(mm)150 フォーマット形式Column アズワン品番67-7334-42 内径(mm)4.6 関連資料(0.62MB) 細孔径110A 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相(D)-ペニシラミン ・ 3126(D)-ペニシラミン 分離モードキラル
1個
499,800 税込549,780
21日以内出荷

推奨用途:極性化合物の分離
長さ(mm)250 フォーマット形式Column 細孔径100A USPコードL8 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相アミノ、アミノプロピル ・ NH2 分離モード正常相
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途 100%水安定性、アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力 低沸点溶媒に対する選択性が向上。アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力
仕様MS認定:いいえ 限界温度(℃)20~250/260 極性52(極性) USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47 液相ポリエチレングリコール 固定相ZB-WAXplus
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)150 フォーマット形式Column アズワン品番67-7338-40 内径(mm)3 関連資料(2.72MB) 細孔径1000A 粒子径(μm)3 固定相アンプ
1個
319,800 税込351,780
21日以内出荷