カテゴリ
- 自転車部品(94)
絞り込み
ブランド
- 日泉ケーブル
- ニッサン(457)
- 日野自動車(175)
- 日繊商工(32)
- ダイハツ(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- セキセイ(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SPARKFUN(7)
- 日泉ポリテック(5)
- ホンダ(4)
- 三菱ふそう(2)
- 日本化線(2)
- 三恵社(2)
- アテイン(2)
- 山陽物産(2)
- SMC(1)
- BRAND(1)
- 神保電器(1)
- ブランドをもっと見る
「nissen」の検索結果

NI204 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 2000mm
日泉ケーブル¥679税込¥7471本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)2000
NI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm
日泉ケーブル¥679税込¥7471本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)2000
NI201 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 1000mm
日泉ケーブル¥539税込¥5931本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)1000
NI212 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 前後セット
日泉ケーブル¥1,098税込¥1,2081セット4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
NI203 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 1000mm
日泉ケーブル¥539税込¥5931本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)1000
NI091 5mm ヴィンテージアウター ステン丸線 2m クリアー
日泉ケーブル¥1,998税込¥2,1981本(2m)4日以内出荷ヴィンテージアウターケーブルのコイル線をステンレス製に変えて、サビに強くするとともにコーティングを半透明色として高級感を出しています。巻き方が平線タイプのものと異なり丸線タイプですので、よりヴィンテージオリジナルに近い仕上げとなっています。またインナーライナーが入りブレーキレバーの引きも軽く、しなやかさも特徴です。用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアー色クリアー長さ(m)2
NI108 5mm ウルトラライトブレーキケーブル 2m ブラック
日泉ケーブル¥6,598税込¥7,2581本(2m)4日以内出荷コイルの材質をアルミニウム合金に変えることにより、鉄製やステンレス製の既存品に比べて重量が約半分という超軽量化を実現しました。1mあたりの重量は約27gです。1台分で2mを使う場合、通常の鉄製ブレーキアウターが115gに対しウルトラライトケーブルは55gと半分以下の軽量化が可能です。またインナーライナーも入りブレーキレバーの引きが軽いことも特徴です。開発時にかつてのフランス・CLB社製アルミアウターを参考にしています。その結果外観は似ていますが、高い耐久性と操作性を兼ね備えた現代版の超軽量ブレーキアウターケーブルが誕生しました。超軽量でありながら組み付け時は通常のブレーキアウターと変わらないという利便性の高さも特徴です。特別にアウターキャップもアルミニウム製の軽量タイプを4個付属しています。用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアーブラック色ブラック長さ(m)2
NI512H ブレーキ用SP31スペシャルステンインナー シマノ 前後 ヘッダー付
日泉ケーブル¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷31本の素線から構成されており、柔軟性があります。高密度に撚られていますので素線間のすき間が少なく長寿命。ケーブルの表面を削り真円に近づけるスリック加工をしたのち特殊なコーティング(電着コーティング)をしているため引きが軽いです。
NI070 5mm ヴィンテージアウター フレンチ 2m ブルー
日泉ケーブル¥1,598税込¥1,7581本(2m)4日以内出荷1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。 フレンチタイプは1950年~1970年頃にフランスのルネ・エルス社やアレックス・サンジェ社に使われていたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に丸線(コイル)の形が浮き上がり、うねりのようなボコボコとした模様が入っています。用途サイズ:ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック色ブルー長さ(m)2
NI107 5mm ウルトラライトブレーキケーブル 2m クリアーブラック
日泉ケーブル¥6,598税込¥7,2581本(2m)4日以内出荷コイルの材質をアルミニウム合金に変えることにより、鉄製やステンレス製の既存品に比べて重量が約半分という超軽量化を実現しました。1mあたりの重量は約27gです。1台分で2mを使う場合、通常の鉄製ブレーキアウターが115gに対しウルトラライトケーブルは55gと半分以下の軽量化が可能です。またインナーライナーも入りブレーキレバーの引きが軽いことも特徴です。開発時にかつてのフランス・CLB社製アルミアウターを参考にしています。その結果外観は似ていますが、高い耐久性と操作性を兼ね備えた現代版の超軽量ブレーキアウターケーブルが誕生しました。超軽量でありながら組み付け時は通常のブレーキアウターと変わらないという利便性の高さも特徴です。特別にアウターキャップもアルミニウム製の軽量タイプを4個付属しています。用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアーブラック色クリアーブラック長さ(m)2
NI106 5mm ウルトラライトブレーキケーブル 2m クリアー
日泉ケーブル¥6,598税込¥7,2581本(2m)4日以内出荷コイルの材質をアルミニウム合金に変えることにより、鉄製やステンレス製の既存品に比べて重量が約半分という超軽量化を実現しました。1mあたりの重量は約27gです。1台分で2mを使う場合、通常の鉄製ブレーキアウターが115gに対しウルトラライトケーブルは55gと半分以下の軽量化が可能です。またインナーライナーも入りブレーキレバーの引きが軽いことも特徴です。開発時にかつてのフランス・CLB社製アルミアウターを参考にしています。その結果外観は似ていますが、高い耐久性と操作性を兼ね備えた現代版の超軽量ブレーキアウターケーブルが誕生しました。超軽量でありながら組み付け時は通常のブレーキアウターと変わらないという利便性の高さも特徴です。特別にアウターキャップもアルミニウム製の軽量タイプを4個付属しています。用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアー色クリアー長さ(m)2