6インチ 大画面、2000nit 高輝度IPS 液晶タッチパネル搭載。IP69K の業界最強の防水モデル。地図情報や交通情報表示. 音楽コントロール+ナビ画面同時表示。電話の応答メッセージ通知対応。標準装備のボールジョイント固定・汎用クイック着脱( 別売)・BMW 純正接続( 別売)3 つを取付方法で実現。必要な機能を自由に組み合わせ可能。3種の取付ベースxカメラ有無=6通りから選べます。55fps200 万画素高解像度前後カメラ( 別売)で振動を補正した動画を前後同時にHDR 録画。死角検知システムBSD 機能搭載で後方から接近する車両を自動検知しモニター表示。新UIを採用し、速度、走行距離、進行方向、時間、バッテリー電圧やバンク角度、空気圧さらにはOBDモジュール(別売り)からのエンジン情報も含め多岐にわたる情報を見やすく配置し直しました。
用途内容:本体×1、マウントボール×1、Type-C分岐ハーネス×1電源ケーブル×1、モニター用ブラケット×1、工具セット×1式、クランプセット×1式、エレクトロタップ&結束バンド×1式、コード用結束バンド&ステッカー×1式、FWアップデート用microSDカード×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90.5×161×22
本体質量(g)365
1個
¥74,980
税込¥82,478
15日以内出荷
高レベルのセキュリティ&セーフティがもたらす業界初の4G通信機能付きハイエンド スマートライドモニター。スマホでバイクの位置情報とステータスをリアルタイム確認可能。センサーが振動や衝撃を検知するとスマホに通知が届き搭載カメラでリアルタイムに映像確認。転倒時に自動で作動しライダーを守るSOS 緊急通報機能搭載!。カスタマイズできる監視エリアを設定、車両の侵入、退出をスマホに通知。専用アプリでバイクの走行記録をスマホで確認。軌跡をアプリ上に残せます。
用途内容:本体×1、マウントボール×1、Type-C分岐ハーネス×1、電源ケーブル×1、モニター用ブラケット×1、工具セット×1式、クランプセット×1式、エレクトロタップ&結束バンド×1式、コード用結束バンド&ステッカー×1式、FWアップデート用microSDカード×1、SIMカード×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90.5×161×22
本体質量(g)365
1個
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
関連キーワード