カテゴリ

  • 作業工具(54)
    • トルクレンチ/トルクドライバー(30)
    • ドライバー/ビット(14)
    • 作業工具その他(8)
    • ソケット/ソケットレンチ(2)
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.6~5.5(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.2(2)
  • 1.4(1)
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 5(2)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
精度(%)
  • ±10(27)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(3)
ブランド
  • SLOKY(スローキー)
  • PROCHI(プロチ)(3)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sloky」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルハンドル SLOKY(スローキー)ユニバーサルハンドルSLOKY(スローキー)
2,398税込2,638
1個(1本)
当日出荷
多方向への保持が可能なユニバーサルタイプです。親指と人差し指を支える面が大きく、効率的に使用出来ます。
用途6.35mmサイズのビット用ハンドル。全長(mm)37.5質量(g)25差込角(mm[inch])6.35[1/4]商品構成単品ハンドル幅(mm)横:70.7
トルクアダプター SLOKY(スローキー)トルクアダプターSLOKY(スローキー)
6,698税込7,368
1個(1本)
当日出荷から翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角3/8SQのソケット類を使用いただけます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)53差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)トルク:±10
トルクアダプター SLOKY(スローキー)トルクアダプターSLOKY(スローキー)
7,798税込8,578
1セット(3本)
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)34.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]
トルクユニバーサルハンドルセット SLOKY(スローキー)トルクユニバーサルハンドルセットSLOKY(スローキー)
6,598税込7,258
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。仕様規定トルクでチップ取り付け可、オーバートルク防止、差込角1/4HEX対応、ロングビット付付属品フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本全長(mm)装着時:約84~109種類セット品差込角(mm[inch])6.35(1/4)精度(%)トルク:±10
六角トーゴーセット SLOKY(スローキー)六角トーゴーセットSLOKY(スローキー)
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。トルクアダプター、ビットのサイズを色で識別でき、間違えを防ぎます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。仕様規定トルクでチップ取り付け可、オーバートルク防止、差込角1/4HEX対応、ロングビット付、サイズの色識別可(トルクアダプター、ビット)付属品フラッグハンドル(TRF)、ドライバーハンドル(SRBJ-4)、トルクアダプター(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、ビット(25・50mm×各1本、H1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0)質量(g)445種類セット品差込角(mm[inch])6.35(1/4)精度(%)トルク:±10トルク(N・m)0.6~5.5
クイックチェンジトルクアダプター SLOKY(スローキー)クイックチェンジトルクアダプターSLOKY(スローキー)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。
全長(mm)62.7精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)1
トルクアダプタープロステイション SLOKY(スローキー)トルクアダプタープロステイションSLOKY(スローキー)
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品ドライバーハンドル(SBBJ-4)、フラッグ型ハンドル(TBF)、T型ハンドル(TBJ)、トルクアダプター 0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0、5.5Nm、 50mmビット(角1本)TX6、7、8、9、10、15、20、25、6IP、7、8、9、10、15、20、25、六角 H1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、ツールスタンド。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。種類セット品差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
トルクアダプター SLOKY(スローキー)トルクアダプターSLOKY(スローキー)
6,998税込7,698
1個(1本)
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
可変トルクアダプターラチェットハンドル SLOKY(スローキー)可変トルクアダプターラチェットハンドルSLOKY(スローキー)
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
2~10Nmまでのトルクコントロールが可能。アダプターのトルク値を視覚的に確認。ラチェットハンドルのヘッドが、4段階に変更可能。
セット内容1/4SQラチェットドライバー、25mmビットTX6,7,8,9,10,15,20,25,30,H1.5,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,プラス#0,1,2,マイナス3,5,6,1/4×25mmアダプター,ビットホルダー
トルクアダプターマスターセット SLOKY(スローキー)トルクアダプターマスターセットSLOKY(スローキー)
41,980税込46,178
1セット
翌日出荷
規定トルクに達した時にクリックでお知らせします!マグネット内蔵。ビットを外側に引っ張るだけで新しいビットに交換出来ます。加工、旋削、フライス加工に特化したセット内容です。ユニバーサル、スリムフリット、Tフライングハンドル、トルクアダプター7本、50mmビット(トルクス/トルクスプラスビット/ヘックス)20本が入ったセットです。トルクスリーブは0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0Nmの7本。T型ユニバーサルハンドルは2 3/4" X 3/4" X 1 1/2"(長さ X 幅 X 高さ)。小さなソフトグリップHDハンドルは長さ4"、直径1 1/4"です。事前設定トルクを持つトルクアダプタは磁化され、カラーコードが付いています。高合金鋼のビットは磁化され、硬度58-60HRCです。カラーコードが付いています。
セット内容ケース、ハンドル3本、トルクアダプター 7本(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0・5.0Nm)、50mmビット20本(TX6・TX7・TX8・TX9・TX10・TX15・TX20・TX25・6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・15IP・20IP・25IP・HEX2.0・HEX2.5・HEX3.0・HEX4.0)精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクアダプター SLOKY(スローキー)トルクアダプターSLOKY(スローキー)
8,298税込9,128
1セット(3本)ほか
当日出荷から翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10
トルクドライバーセット SLOKY(スローキー)トルクドライバーセットSLOKY(スローキー)
6,498税込7,148
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本種類セット品差込角(mm[inch])6.35(1/4)精度(%)トルク:±10
トルクユニバーサルハンドルセット SLOKY(スローキー)トルクユニバーサルハンドルセットSLOKY(スローキー)
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本全長(mm)装着時約84-109精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
T型ハンドル SLOKY(スローキー)T型ハンドルSLOKY(スローキー)
3,500税込3,850
1個
欠品中
スマルクアダプター類、汎用のビットも使用出来るT型ハンドルです。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。
用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP幅(mm)【グリップ】100全長(mm)65質量(g)60差込角(mm[inch])6.35[1/4]ハンドル色
T型ハンドル SLOKY(スローキー)T型ハンドルSLOKY(スローキー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
差込部はマグネット付、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。
用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP幅(mm)【グリップ】100全長(mm)65質量(g)60差込角(mm[inch])6.35[1/4]ハンドル色
トルクアダプター SLOKY(スローキー)トルクアダプターSLOKY(スローキー)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。ISO 6789 規格に準拠し、5000回のテストをクリアしています。差込角1/4HEXのビット、ハンドルを使用できます。ネジの緩め作業でも使用可能で、設定トルクの1.3倍まで対応します。
用途スローアウェイ式のチップ交換、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。主に切削現場のチップの交換などで使われ、近年は自転車の整備や電子部品の組立など、活躍分野を広げている。材質炭素鋼全長(mm)38.3硬度HRC43~48差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)±10
トルクT型ハンドルセット SLOKY(スローキー)トルクT型ハンドルセットSLOKY(スローキー)
9,298税込10,228
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)5.5差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクアダプターハンディセット SLOKY(スローキー)トルクアダプターハンディセットSLOKY(スローキー)
41,980税込46,178
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
電動ドライバー SLOKY(スローキー)電動ドライバーSLOKY(スローキー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
手動および電動モードの両方に対応できます。早締めには電動モード、本締めには手動モードと、使い分けて作業効率がUPします。電動ねじ締めには、破損防止の保護機能を備えています。手元が明るいLEDライトが付いています。Micro USB充電ポート付きです。内臓バッテリー式で過充電保護機能が搭載されており、長く使用いただけます。六角対辺6.35mmビットに対応します。
付属品マイクロUSB充電ケーブル、パッケージボックス赤、黒質量(g)186差込角(mm)1/4 (6.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×150×40バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6トルク(N・m)【手動モード】最大8.0【電動モード】最大0.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])最大300周囲温度(℃)【充電時】0~40充電方式Micro USB 5V 1A
3WAYドライバーアタッチメント SLOKY(スローキー)3WAYドライバーアタッチメントSLOKY(スローキー)
999税込1,099
1個
翌日出荷
各種の1/4”六角ビットとハンドルに適応します。機能性に優れた形状と高耐久な丸いボディーです。軽量でコンパクトです。3つの駆動ポートにはマグネットが付いています。トルクアダプター用差込口が3か所あり、それぞれマグネット付きでしっかりホールドします。通常のビットもお使いいただけます。最大のメリットは「締めすぎ防止」です。ネジと工具の損傷を防ぎ、適切な締付を確保します。設定トルク値に達すると「クリック」音が鳴ります。ネジを締め続けてもアダプターが空転し、締付トルクが増加しません。
全長(mm)69質量(g)22(本体のみ)差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)±10
スリムフィットハンドル SLOKY(スローキー)スリムフィットハンドルSLOKY(スローキー)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
六角ロングビット SLOKY(スローキー)六角ロングビットSLOKY(スローキー)
1,798税込1,978
1セット(6本)
翌日出荷
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50サイズHEX2.5硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
ヘクスローブロングビット SLOKY(スローキー)ヘクスローブロングビットSLOKY(スローキー)
1,798税込1,978
1セット(6本)
翌日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
六角ショートビット SLOKY(スローキー)六角ショートビットSLOKY(スローキー)
1,398税込1,538
1セット(6本)
翌日出荷
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)25硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
六角ロングビット SLOKY(スローキー)六角ロングビットSLOKY(スローキー)
1,798税込1,978
1セット(6本)
翌日出荷
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
ロングビット SLOKY(スローキー)ロングビットSLOKY(スローキー)
3,198税込3,518
1セット(6本)
翌日出荷
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
スリムフィットハンドル スモール SLOKY(スローキー)スリムフィットハンドル スモールSLOKY(スローキー)
3,198税込3,518
1個(1本)
翌日出荷
差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。
用途ネジの締付、緩めに使用します。材質TPR+PP全長(mm)104質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]グリップ部(mm)幅:32.5商品構成単品
ロングビット SLOKY(スローキー)ロングビットSLOKY(スローキー)
3,198税込3,518
1セット(6本)
翌日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
クイックチェンジトルクアダプター SLOKY(スローキー)クイックチェンジトルクアダプターSLOKY(スローキー)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
全長(mm)62.7精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)2差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)1
クイックチェンジトルクアダプター SLOKY(スローキー)クイックチェンジトルクアダプターSLOKY(スローキー)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。
全長(mm)62.7精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)3差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)1
ビット SLOKY(スローキー)ビットSLOKY(スローキー)
4,198税込4,618
1セット(6本)
翌日出荷
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)75硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
マルチトルクアダプター SLOKY(スローキー)マルチトルクアダプターSLOKY(スローキー)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。トルク値が一目で分かる目盛付きです。1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。ハンドル部差込角は1/4HEX、お手持ちのビットでも対応できます。
幅(mm)18全長(mm)68.8差込角(mm[inch])ビット凹部:6.35[1/4]精度(%)±10トルク(N・m)2~6差込角(inch)ハンドル凸部:1/4
トルクT型ハンドルセット SLOKY(スローキー)トルクT型ハンドルセットSLOKY(スローキー)
8,698税込9,568
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクユニバーサルハンドルセット SLOKY(スローキー)トルクユニバーサルハンドルセットSLOKY(スローキー)
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
セット内容:フラッグハンドル×1本、25mmビット×2本、50mmビット×2本。規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に全長(mm)装着時:約84-109サイズHEX2.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10トルク(N・m)規定トルク:2
トルクドライバーセット SLOKY(スローキー)トルクドライバーセットSLOKY(スローキー)
7,298税込8,028
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本サイズTX7精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)0.9差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクドライバーセット SLOKY(スローキー)トルクドライバーセットSLOKY(スローキー)
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch(6.35mm)
トルクT型ハンドルセット SLOKY(スローキー)トルクT型ハンドルセットSLOKY(スローキー)
8,298税込9,128
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクアダプターセット SLOKY(スローキー)トルクアダプターセットSLOKY(スローキー)
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10
トルクユニバーサルハンドルセット SLOKY(スローキー)トルクユニバーサルハンドルセットSLOKY(スローキー)
7,298税込8,028
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本全長(mm)装着時約84-109サイズTX6精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)0.6差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トーゴーセット SLOKY(スローキー)トーゴーセットSLOKY(スローキー)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。トルクアダプター、ビットのサイズを色で識別でき、間違えを防ぎます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)