曜日別特売

六角ロングビット

六角ロングビット - SLOKY(スローキー)
用途
ネジの締付、緩めに使用します。
付属品
ビット6本、専用ホルダー
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)
50
サイズ
HEX2.5
硬度
HRC58-60
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
内容量
1セット(6本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80789199BIT50-H2.5
¥2,100
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする