「3dプリンター のり」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
この3Dプリンターは、大型モデルを一度に高速かつ高精度で印刷でき、生産性と作業効率を大幅に向上させます。最大4色のフィラメントに対応※1し、多色・多素材の印刷をスムーズに行えるため、より魅力的で多様な造形が可能です。押出性能も安定しており、TPUなどの柔軟素材でも均一な仕上がりを実現。最適化されたスライス機能により、印刷ミスや時間のロスを軽減します。また、Wi-Fi接続によるリアルタイム監視機能を備え、遠隔からの操作や管理も容易です。本体は4つのアルミ合金製サポートとボトムセンター設計により高い剛性と安定性を確保しており、ブレの少ない高精度な出力を継続的に提供します。組み立て工程の簡略化によって導入や運用の手間も削減され、製品開発や試作のスピードアップに貢献。創造的な自由度と汎用性を兼ね備え、あらゆるプロジェクトに対応できる高性能な一台です。※1:オプションのクロマキットを利用した場合
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
レジンを使用した3Dプリントでは強い臭いが発生します。Phrozen空気清浄機は、刺激的な樹脂の臭いを吸収し、最小限に抑えることで、効果的に空気の質を改善します。
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
低価格でお求めやすく操作も簡単な高解像度8K LCD方式の3Dプリンターです。165×72×170mmの印刷領域を持ちフィギュア/模型等の出力に最適です。
仕様光造形方式(LCD技術)、データ入力:USB
消費電力(W)48
電源DC24V/2A
本体質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モデリング:165×72×170
光源Linear ProjectionLED Module
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×430
ディスプレイ3.5インチタッチパネル
解像度XY:22(μ)
印刷速度80mm/hr
RoHS指令(10物質対応)対応
積層(mm)ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェア印刷ソフトウェア:Chitubox、Lychee、VoxelDance Tango など
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
便利な先進機能を搭載し14K超高解像度により微細な造形物を出力するのに最適な3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)240
本体質量(kg)18
接続USB、 Wi-Fi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×345×517
最大解像度XY:16.8 x 24.8(μm)
ディスプレイ5インチ
印刷速度450(層/hr)
光源(nm)405 リニアプロジェクションLED
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:223×126×235
積層(mm)ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
堅牢で機密性の高い金属カバーを採用し、幅33cm 奥行18.5cm 高さ方向40cmの造形ボリュームにより、大型のモデルを一度にプリントするのに最適な企業向け3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)250
本体質量(kg)35
接続USB、 イーサネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400 ×680
最大解像度XY:43(μm)
ディスプレイ5インチ
印刷速度400(層/hr)
光源(nm)405 ParaLED Matrix3.0
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×400
積層(mm)ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
¥639,800
税込¥703,780
4日以内出荷
12Kの超高解像度をリーズナブルな価格で実現した3Dプリンターです。
消費電力(W)120
電源DC24V/5A
本体質量(kg)14.3
接続USB・イーサネット・Wi-Fi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×337×516
最大解像度XY:19×24(μm)
ディスプレイ5インチ
印刷速度200(層/hr)
光源(nm)405 リニアプロジェクションLED
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:218×123×235
積層(mm)ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
15インチのビルドプレートを装備し、ミニチュアを一度に大量にプリント可能。中型から大型のモデルを一度にプリントしたりするのに最適な3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)240
本体質量(kg)26
接続USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×380 ×566
ディスプレイ3.5インチ(タッチパネル)
印刷速度600(層/hr)
光源(nm)405 Para LED(R) マトリックス3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×300
積層(mm)ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
3Dプリンティングの作業時に活用頂けるニトリルグローブです。
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Mighty 8K/12K/Revo向け交換用レジンVATです。
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
Mighty 8K及び12K向けのLCDスクリーンプロテクターです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TR300 3Dプリンティングレジンは、非常に高い耐熱性、高い機械的強度、一定の靭性を備えており、工業用モックアップなどの高温用途に最適です。
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Sonic Megaシリーズの後処置に最適な洗浄機です。
容量(L)洗浄バケツ:25
本体質量(kg)7.5
寸法(cm)モデルサイズ:33.0×19.0×30.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.2 ×26.0 ×62.5
タイマー1分から30分までの設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
UV硬化用パテを使用すれば、UVライトの照射で急速に硬化するため、迅速かつ正確にサンディングや塗装を行うことが可能になります。
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
10.1インチ LCD用の交換用フレームテープです。
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
Sonic Megaシリーズの後処置に最適な二次硬化機です。
本体質量(kg)15
時間(推奨)最大30分/サイクル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×47.5×48.6
直径×高さ(cm)最大硬化範囲:Φ25×30
タイマー1分から120分までの設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
Phrozenの水洗いができるレジンを使えば、もうIPAで造形物を洗う必要はありません。造形後の水洗いが以前より簡単になりました。
Phrozenアクア 8K 3Dプリンター用レジンは、8K解像度で超微細なディテールを表現するために特別に調合されている為、8Kプリンターに最適です。
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Phrozen の FEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Sonic Mini, Mightyシリーズの後処置に最適な 洗浄機 + 二次硬化機 セットです。
容量(L)洗浄バケツ:8
本体質量(kg)洗浄機3.5 二次硬化機3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)洗浄機:27.7×20.7×46.7、二次硬化機:30.9×35.4×36.8
直径×高さ(cm)最大硬化範囲:Φ25×23.5
タイマー洗浄機0分から30分までの設定可能 二次硬化機0分から2時間までの設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
Mighty Revo向け交換用ビルドプレートです。
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Sonic Mighty 12K向けの交換用のLCD スクリーンです。
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
Mighty 8K向け交換用ビルドプレートです。
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
強力な洗浄剤であるPhrozenのウォッシュレジンクリーナーは、未硬化の樹脂を溶かし、スプレーまたは液体に直接浸すことでプリントモデルを洗浄することができます。
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
Phrozenのアクア3Dプリンターレジンは、 カラフルなミニチュアの造形に最適です。
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
Mega 8K S向け交換用ビルドプレートです。
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Sonic Mega 8K/ Mega8K S向けの交換用のLCD スクリーンです。
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Phrozenのアクア3Dプリンターレジンは、 カラフルなミニチュアの造形に最適です。
SonicMightyt 4K向けの交換用のLCD スクリーンです。
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
明るく鮮やかな4色のネオンカラーで、ポップで楽しい3Dプリント体験ができます。
7.1インチ LCD用の交換用フレームテープです。
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Sonic Mighty 8Kのお客様向けのSonic Mighty 12Kにアップグレード頂けるキットです。
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
Sonic Mini 8K向けの交換用のLCD スクリーンです。
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
BASFセラミックは、強靭で耐衝撃性に優れ、厚みがない部品でも優れた耐久性が要求されるモデルに最適です。
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Phrozenアクア 4K 3Dプリンター用レジンは、高解像度で3Dモデルを展示するために設計されており、4K樹脂3Dプリンターに最適です。
関連キーワード
1
2
3
次へ