大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等
質量(kg)約1.099
電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh
外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)
消費電力最大約65W
表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)
センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度
機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)
インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)
充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)
キャッシュメモリ(MB)12
ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア
使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー
使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)
色(本体)シルバー
OSWindows 11 Pro
グラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)
セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)
キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッド
BluetoothBluetooth v5.1
カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AA
コア数10コア
SSD512GB(PCIe)
光学ドライブ搭載されていません
無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)
駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]
LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード)
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等
質量(kg)約1.129
電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh
外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)
消費電力最大約65W
表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)
センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度
機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)
インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)
充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)
キャッシュメモリ(MB)12
ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア
使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー
使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)
色(本体)シルバー
OSWindows 11 Pro
グラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)
セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)
キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッド
BluetoothBluetooth v5.1
カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AA
コア数10コア
SSD512GB(PCIe)
光学ドライブ搭載されていません
無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)
駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]
LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
仕様●SIM情報:SIMフリー●WWAN:4G●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●メインメモリ:(標準)16GB、(最大)16GB●メモリカードスロット:あり SD/ SDHC/ SDXC対応●リカバリ用データ保存場所:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等
電源(V)AC 100~240、50Hz/ 60Hz
出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI
本体質量(g)1129
最大消費電力(W)65※PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します
インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
バッテリーリチウムイオン
メモリーLPDDR4x SDRAM
ディスプレイ14型、TFTカラー液晶 アンチグレア
解像度2160×1440ドット
使用CPUCore i5-1335U
スピーカーステレオ
使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)
プロセッサー第13世代
チップセットCPUに内蔵
キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイスあり ホイールパッド
Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 19.1
ストレージSSD PCle、512GB
有線LAN1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/ W53/ W56)、WPA3、WPA2-AES/ TKIP対応
容量(MB)VRAM:最大8140メインメモリーと共用)
USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●メインメモリ:(標準)16GB、(最大)16GB●メモリカードスロット:あり SD/ SDHC/ SDXC対応●リカバリ用データ保存場所:SSD
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等
電源(V)AC 100~240、50Hz/ 60Hz
出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI
本体質量(g)1099
最大消費電力(W)65※PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します
インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
バッテリーリチウムイオン
メモリーLPDDR4x SDRAM
ディスプレイ14型、TFTカラー液晶 アンチグレア
解像度2160×1440ドット
使用CPUCore i5-1335U
スピーカーステレオ
使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)
プロセッサー第13世代
チップセットCPUに内蔵
キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイスあり ホイールパッド
Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 19.1
ストレージSSD PCle、512GB
有線LAN1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/ W53/ W56)、WPA3、WPA2-AES/ TKIP対応
容量(MB)VRAM:最大8140メインメモリーと共用)
USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等
質量(kg)約1.099
電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh
外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)
消費電力最大約65W
表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)
センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度
機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)
インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)
充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)
キャッシュメモリ(MB)12
ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア
使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー
使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)
色(本体)シルバー
OSWindows 11 Pro
グラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)
セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)
キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッド
BluetoothBluetooth v5.1
カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AA
コア数10コア
SSD512GB(PCIe)
光学ドライブ搭載されていません
無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)
駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]
LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード)
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等
質量(kg)約1.129
電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh
外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)
消費電力最大約65W
表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)
センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度
機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)
インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)
充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)
キャッシュメモリ(MB)12
ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア
使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー
使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)
色(本体)シルバー
OSWindows 11 Pro
グラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)
セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)
キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッド
BluetoothBluetooth v5.1
カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AA
コア数10コア
SSD512GB(PCIe)
光学ドライブ搭載されていません
無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)
駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]
LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
関連キーワード