「ペアコイル」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 材質高級刃物鋼 全長(mm)220 質量(g)290 刃形表面:両刃 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(mm)ステンレス3 圧着端子簡易圧着付き 切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が20倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断できる。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。 他社製品に比べペンチ同様薄く仕上げて軽量させています。握り手部分より頭部分が重いと実際の重量よりかなり重く感じますので軽減する為に無駄な肉をそぎ落としております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 材質高級刃物鋼 全長(mm)195 質量(g)290 刃形表面:薄刃ラウンド 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線3 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 材質高級刃物鋼 全長(mm)220 質量(g)290 刃形表面:薄刃ラウンド 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5.5 切断能力(mm)ステンレス2 圧着端子簡易圧着付き 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷