1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 材質高級刃物鋼 全長(mm)220 質量(g)290 刃形表面:両刃 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(mm)ステンレス3 圧着端子簡易圧着付き 切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1本
5,298 税込5,828
当日出荷