2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。 寸法(mm)205×80×23 ブラック 質量(g)260 タイプ耐久性重視モデル 切断径(mm)直径:約38 切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm) 作業範囲最小スペース約100mm 適合替刃MP038F
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。 バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃交換が簡単です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 全長(mm)205 質量(g)260 切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP30、ポリブデン管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)、電線保護管:0~VE28、プリカチューブ:0~Φ38mm(対応はしていますが耐久性が落ちます)、HIVP管:0~HIVP30、HT管:0~HTVP30、ガス管:0~PE25、架橋ポリエチレン管:0~Φ38mm、保温材付管:0~Φ38mm、アルミ3層管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)
1本
6,398 税込7,038
6日以内出荷

関連キーワード