2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美しさとパフォーマンス、カスタマイズ性をシームレスに融合させたミニタワーケースです。 外周全面に配置されたメッシュパネルにより、極めてスムーズなエアフローを実現しました。 対応マザーボードはMicro-ATX / ITXで、多様なハードウェアの組み合わせが可能な8種の構成スキームを用意しています。 冷却性能においては最大で120mmファン7基、または360mmラジエーター2基が搭載可能です。 ATX/SFX-L/SFX電源をサポートしており、ハイエンド級のシステム構成も可能です。
仕様CPUクーラークリアランス:高さ172mmまで、GPUクリアランス:350mmまで、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/160mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm又は140mm、(フロント/サイド):120mm×3又は140mm×2 材質スチール(1.0mm/1.2mm)/プラスチック 寸法(mm)ラジエーターサポート(フロント/サイド):360(長さ399mm以下) ケース形状タワー 質量(kg)4.41 電源対応:ATX/SFX/SFX-L 高さH×幅W×長さL(mm)440×330×280 対応マザーボードMicro-ATX/ITX ドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×2
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大13基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大13基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。たとえば写真のように、小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー 質量(kg)8.55 電源●搭載可能:ATX●制限:160mm(フルモジュラータイプを推奨) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×505 保証期間1年 ファン●搭載可能ファン(M/B裏):120mm×2●搭載可能ファン(トップ):120×3/140×3●搭載可能ファン(フロント):120mm×3 / 140mm×2●搭載可能ファン(フロント右):120mm×3/140mm×2●搭載可能ファン(ボトム):120mm×3 / 140mm×3●搭載可能ファン(リア):120mm×1/140mm×1 冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1 対応寸法(mm)【CPUクーラー制限】180mm以下【GPUカード制限(横置き配置 PCI-Ex7)】長さ430、幅180【GPUカード制限(縦置き配置 PCI-Ex4)】長さ430、幅160、厚さ110(ボトムにファン2基設置可能) I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC) 対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ