5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の、リバースブレードデザインを採用した140mmARGBファンです。リバースブレードにより送風方向が逆になっており、ファンの裏側から手前側へエアーを吸い出すよう動作します。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
仕様風圧(静圧):2mmH2O 質量(g)212 電流(A)ARGB:0.9 電圧(V)ARGB:5 材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS) 風量71.8CFM 回転数最大800~2400RPM モーター出力(W)3.6 モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.3 サイズ(mm)H140×W140×L25 ノイズレベル最大34dBA
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の140mmARGBファンです。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
仕様風圧(静圧):2.63mmH2O 質量(g)212 電流(A)ARGB:0.9 電圧(V)ARGB:5 材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS) 風量91.15CFM 回転数最大800~2400RPM モーター出力(W)4.08 モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.34 サイズ(mm)H140×W140×L25 ノイズレベル最大34dBA
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の、リバースブレードデザインを採用した140mmARGBファンの3個セットです。リバースブレードにより送風方向が逆になっており、ファンの裏側から手前側へエアーを吸い出すよう動作します。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
仕様風圧(静圧):2mmH2O 質量(g)212 電流(A)ARGB:0.9 電圧(V)ARGB:5 材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS) 風量71.8CFM 回転数最大800~2400RPM モーター出力(W)3.6 モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.3 サイズ(mm)H140×W140×L25 ノイズレベル最大34dBA
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の140mmARGBファンの3個セットです。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
仕様風圧(静圧):2.63mmH2O 質量(g)212 電流(A)ARGB:0.9 電圧(V)ARGB:5 材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS) 風量91.15CFM 回転数最大800~2400RPM モーター出力(W)4.08 モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.34 サイズ(mm)H140×W140×L25 ノイズレベル最大34dBA
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2503-14」140mm。リングLEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A 最大流量1.5L/m 材料ラジエーター:アルミニウム サイズ(mm)H140×W456×L27 ノイズレベル28.2dBA
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ