2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能かつ低騒音の120mmARGBファンです。 9枚のファンブレードと薄型ボディにユニークなディンプル加工を施しており、優れた空力性能と騒音低減効果を得ています。 軸受に流体ベアリングを採用することで、高い耐久性も確保しました。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、ボディ内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 8個の高輝度LEDが搭載されており、ソフトな照明効果によってケースをカラフルに彩ることができます。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート 寸法(mm)120×120×25 出力(W)0.9(ARGB) 電流(A)0.18(ARGB) 電圧(V)5(ARGB) ベアリングDurable Hydraulic Bearing 最大静圧(mmH2O)2.78 回転数最大2000RPM モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.36 ノイズレベル最大34.2dBA 最大風量(CFM)80.81CFM
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能かつ低騒音の120mmARGBファンです。 お得な3個パックです。 9枚のファンブレードと薄型ボディにユニークなディンプル加工を施しており、優れた空力性能と騒音低減効果を得ています。 軸受に流体ベアリングを採用することで、高い耐久性も確保しました。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、ボディ内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 8個の高輝度LEDが搭載されており、ソフトな照明効果によってケースをカラフルに彩ることができます。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート 寸法(mm)120×120×25 出力(W)0.9(ARGB) 電流(A)0.18(ARGB) 電圧(V)5(ARGB) ベアリングDurable Hydraulic Bearing 最大静圧(mmH2O)2.78 回転数最大2000RPM モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.36 ノイズレベル最大34.2dBA 最大風量(CFM)80.81CFM
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)