「SPK-3C」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大10基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。4種のカラーバリエーション。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大10基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。4種のカラーバリエーションがあり、設置環境やユーザーの好みに合わせてお選びいただけます。中でも写真の「Model 5 NV Style Edition」は、ビビッドなライムグリーンカラーを採用。視覚的な驚きと洗練された美しさを表現したモデルです。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)8.75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480
保証期間1年
冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1
I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大13基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大13基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。たとえば写真のように、小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)8.55
電源●搭載可能:ATX●制限:160mm(フルモジュラータイプを推奨)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×505
保証期間1年
ファン●搭載可能ファン(M/B裏):120mm×2●搭載可能ファン(トップ):120×3/140×3●搭載可能ファン(フロント):120mm×3 / 140mm×2●搭載可能ファン(フロント右):120mm×3/140mm×2●搭載可能ファン(ボトム):120mm×3 / 140mm×3●搭載可能ファン(リア):120mm×1/140mm×1
冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1
対応寸法(mm)【CPUクーラー制限】180mm以下【GPUカード制限(横置き配置 PCI-Ex7)】長さ430、幅180【GPUカード制限(縦置き配置 PCI-Ex4)】長さ430、幅160、厚さ110(ボトムにファン2基設置可能)
I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
関連キーワード