コンパクトな精密クランプ。
種類精密クランプ
材質(本体)スチール
刃はフェザー安全剃刀社製、特殊ステンレス鋼0.38mm厚の超薄刃。
モデリング・切り絵・カッティングシートに。
材質(刃)ステンレス鋼
付属品安全ケース
全長(mm)146
刃厚(mm)0.38
材質(ハンドル)AS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番64-8896-80
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形
セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書
電圧(V)50
内容量(g)4
アズワン品番64-8896-79
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
材質(止めネジ)スチールメッキ
超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。
精密なスジ入れ、細かいカットに最適!
付属品革ひも
ハンドル長さ(mm)110
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです!
充電式で繰り返し使えます。
正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。
充電に便利なACコンセントアダプター付き!
本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。
先端にLEDライト内臓で手元を照らします。
加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして
付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1
材質アルミニウム
全長(mm)180
直径(Φmm)15.8
質量(g)約60
電圧(V)3.7
出力Type-C
連続使用時間(時間)約2
最大締付トルク(N・m)0.3~0.4
電池リチウムイオン電池3.7V
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170
充電時間(分)約90
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED
本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36
材質アルミ
質量(g)100
電池単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。
タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。
左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。
自由にカットしてお使い頂けます。
種類スポンジ
材質セルウレタンフォーム
折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。
ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。
材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。
市販の305mm・355mmの切断機に使えます。
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)4.8
収納時寸法(mm)650×355×50
組立寸法(mm)650×355×510(H)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応
モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター
12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付)
エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています
内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載
スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属)
DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます
バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付
点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付
過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー
付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル
寸法(mm)292×233×79
質量(kg)2.7(ケーブル除く)
出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A
定格電圧(V)12/24
コード長さ(cm)バッテリークランプ:60
充電時間(時間)約7
バッテリー容量(mAh)35000
充電可能回数約2000回
アズワン品番64-9371-18
蓄電池容量(Wh)内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)
1箱
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ほぼすべてのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
4秒で硬化する液体プラスチック補修剤BONDICの進化版、BONDIC EVO(ボンディック エヴォ)
Bondic EVOは人間工学に基づいて新開発したピストル型グリップを採用した事で、更に持ちやすく小型になりました
カートリッジは従来品と共通ですので、カートリッジが無駄になりません
新型UV LEDライトはペン型よりも電力がアップしただけでなく、電池が交換式になりました
ペン型と共通カートリッジ・リフィルを採用カートリッジと共にグリップから簡単に取り外しも可能です
従来のペン型のよりも大きく明るいLED
付属品もグレードアップ、ロゴが輝く、高級感あふれる純正メタルキャリングケース、そして純正シェービングツールもセットしましたので、購入してすぐにやすりがけが可能になりました
付属品純正シェーピングツール、メタルキャリングケース、取扱説明書
質量(g)165
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個(4g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
波刃&アール形状でスパッと切れる!
ウレタンフォーム、花用オアシス、発泡スチロール、収穫の際、丸めた絨毯、絡まったロープなど多様に使用できます。
材質ブレード部:420J2、ハンドル部:メンカラン
全長(mm)約320
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
替え刃式の超薄刃精密ナイフです。
刃はフェザー安全剃刀製の特殊ステンレス鋼を使用した最高の切れ味です。内装作業やホビー用としても最適です。
セット内容ストレート(EF-07)、カーブ(EF-08)、ラウンド(EF-09)、EF-10、EF-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!
取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
クラフトからホビーまで様々な修復に!
デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます
アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです
市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません
接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます
大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140
硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)
硬化剤(g)65
使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット
鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質ネオジウム磁石
質量(g)75
寸法(Φmm)36
荷重(kg)垂直:10、水平:4
特性超強力
最大荷重(kg)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
適合本体EF-06
RoHS指令(10物質対応)対応
業界最薄クラスのダイヤモンドヤスリです。ナイフのようにヤスリがけが行えます。面を活かした切削も得意としています。
材質ヤスリ芯:鋼材
ユーザー様から絶大な支持を頂いております「ミュージアムジェル」に丁度良い容量でお求めやすい価格のミニボトルが新登場!。美術品・骨董品・花瓶・プラモデル・フィギュア・ガレキなど大切な作品を地震や転倒から守ります!。何度でも繰り返し使えてエコ&経済的です。無色透明なので多様な場面で使えます。ミニサイズは、1/144スケールガンプラ1体に対し大豆1粒大(約0.5g)使用で、約35~40体に使えます。レギュラーサイズは、普通の花瓶一つにつき、25gを使用する想定で、20個ほど固定できます。
材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン)
対応材質陶磁器・磁気・置物・彫像・ガラス・クリスタル・花瓶・その他美術品等
適合用途防振
ガラス、クリスタル、花瓶、プラモデル、フィギュアなど大切な品の固定に。ポスターやPOP貼りにも使えます。ちぎって丸めてくっつけて、接着剤と違い繰り返し使えます。転倒防止用具として地震対策にもご使用いただけます。同じミュージアムシリーズの、クリアジェルタイプよりも強力に接着できます。
材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン)
質量(g)90
対応材質陶器・ガラス・クリスタル・木製品・その他展示物等
本体寸法(mm)87×150×10
内容量(g)75
適合用途防振
1個
¥1,788
税込¥1,967
欠品中
国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。
曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼素材
仕上メッキ
さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット!
6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます!
アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます
角のすり減ったボルトも回せます
L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
充電式なのでエコで経済的!
マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。
車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。
点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
付属品ACアダプター、USBケーブル
材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ
設置場所屋内
関連資料(0.95MB)
電球の種類蛍光灯
電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。
シリコンゴムの耐熱温度は500℃!
断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。
裏面にマグネット付きで大活躍。
丸めて収納が可能です。
寸法(mm)400×300
質量(g)490
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。
充電式なので、繰り返し使えて経済的。
首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。
ライトは強・弱の切り替えが可能です。
首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。
二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。
付属品二股USB充電用ケーブル
材質本体ABS樹脂、PS、スチール
質量(g)150
電源バッテリーリチウムイオン電池
使用電池専用充電池
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)約230×130×30
保証期間3ヶ月
防塵防水性能IP45
充電時間(時間)ライト1個あたり約4
コネクタmicroUSB
明るさ(Lm)強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7
照射角度(°)約110
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。
全長(mm)310
刃長(mm)180
質量(g)100
材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材
アズワン品番64-9369-44
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
今までに無かった吊り下げ専用クランプ!
アイボルトをイメージしたクランプです
あると便利な吊り下げクランプ
ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
材質スチール
天然素材のパキンファイバー使用の手洗いブラシ!
爪と指先の間のアカ取りやマニキュアを塗る前の汚れ落とし、各種作業の後の手洗いや、油類の作業後(車の整備や工場作業)の手洗いとしてなど多種多様に使用できます。
程よい堅さで、皮膚に負担をかけず爪まわりを痛めません。
握りやすく手になじむ疲れにくい形状のハンドル
色ホワイト
材質毛先:パキンファイバー(サボテン繊維)、本体:ポリプロピレン
寸法(mm)140×40×65
質量(g)80
アズワン品番64-9373-74
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
災害時には身体を守る防災頭巾として使えます!
アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。
また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。
キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。
グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30)
色(パッケージ)赤、(ブランケット)白
質量(g)700
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。角形なのでフラットに削れます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。
仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド
材質ヤスリ芯:鋼材
質量(g)10
線径(Φmm)0.5
本体寸法(mm)17×145×9
UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです
各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します
接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます
硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます
用途各種修理や補修・クラフト
寸法(mm)28×145×12
硬度70~80D
引火点(℃)149
使用電池CR2016×2個
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125
材質SUS420J2ステンレス
幅(mm)50
質量(g)70
先端先曲り
最大口開き(mm)20
切断能力(Φmm) 硬線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.5
バネ有り
アズワン品番64-9372-48
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
充電式なのでエコで経済的!
マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。
車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。
点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。
仕様5W / 260ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光
付属品ACアダプター、USBケーブル
材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ
消費電力(W)5
全光束(Lm)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×34×40
充電時間(時間)4 (満充電で緑ランプに変化)
設置場所屋内
アズワン品番64-9369-21
関連資料(0.95MB)
電球の種類蛍光灯
点灯時間(時間)強4/弱10
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ファストキュアのリフィール(詰め替え)です
UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです
各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します
接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます
硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます
用途各種修理や補修・クラフト
寸法(mm)11×90×11
硬度70~80D
引火点(℃)149
危険物の類別非危険物
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。
ハンドル握りでスプレーの調整ができます。
剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)
質量(kg)1.5
色シルバー×レッド
材質(本体)アルミ
全長(m)3
材質(刃先)SK-4
本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)14
材質(本体)真鍮
近くも遠くも掛けたまま、眼鏡の上からもOK!ハッキリ・くっきり見える!。ブルーライト対策を効果的に!ブルーライト約20%カット。ハンズフリーで両手が自由に使える。メガネタイプのアネアゲ拡大鏡。片手でラクラクレンズをハネアゲできる。枠なしレンズで広い視野を確保できる。薄くて軽いオリジナルレンズ、歪みが少なく疲れにくい。ハードコートでキズが付きにくい。ビジネスに日常生活に、趣味に…幅広く様々なシチュエーションで活躍します。
倍率(倍)1.6
付属品マイクロファイバー専用袋
材質(フレーム)ポリカーボネイト、(レンズ)アクリル樹脂
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×175×42
紫外線カット0.99
ブルーライトカット率約20%
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ