MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ
カメラ型ライト!
防犯対策に効果的な人感センサーライトです。
カメラスタイルと付属防犯ステッカーで防犯効果増大。
夜間は防犯カメラ風赤色パイロットランプが点滅、さらに人感センサーにより強力発光します。
ソーラー充電式で電気代0円、防犯ステッカーは縦型・横型デザインの2枚付属しています。
付属品コンクリート用アンカー、ビス
寸法(mm)170×91×117
質量(g)約320
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6~8(薄曇り)
バッテリー容量(mAh)1800
明るさ(Lm)450(最大)
防水保護等級IP65
耐用年数(年)3~4
人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード