セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンのページです。セコ・ツールズ・ジャパンは、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在1254件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
交換用部品です。
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.07寸法W1(mm)8.2寸法LE(mm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
サイドカッタ335.18用インサート05サイズ、最大 4 コーナ仕様で経済的です。
寸法S(mm)4.7寸法LE(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から9日以内出荷
ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番509-2646寸法(mm)APMXS:9.04、CZCMS:E10寸法LF(mm)21.8寸法DC(mm)10寸法DCSFMS(mm)9.7
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)5.03寸法W1(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883
寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種883RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
トラスコ品番434-5877寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。
寸法S(mm)5寸法LE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から9日以内出荷
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
寸法L(mm)12.9材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。
セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
仕様セコ品番:74016603トラスコ品番429-5367材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
フライス用インサート、TPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から9日以内出荷
WC型ポジインサートです。
仕様AN(deg):7寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)12.7寸法S(mm)3.18材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。
トラスコ品番434-4323寸法H(mm)14寸法B(mm)15.5寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)10.3
セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番489-1343寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LH(mm)40寸法LF(mm)200寸法WF(mm)16.3
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から9日以内出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
ダブルポジ形状により低抵抗なカッタです。多くの用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。8つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。オクトミル05および07は、市場で最も包括的なフェースミルカッタシリーズの1つです。オクトミル05および07は、多用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。これらのカッタは、鋼およびステンレス鋼の中程度から粗加工に優れています。8 つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたり、コーナーあたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。
セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番488-8234寸法B(mm)32寸法LF(mm)170H(mm)32寸法WF(mm)40
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
トラスコ品番682-0368RoHS指令(10物質対応)対応
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
トラスコ品番681-8826RoHS指令(10物質対応)対応
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
トラスコ品番681-8840RoHS指令(10物質対応)対応
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
トラスコ品番484-2127穴径(Φmm)2.9寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38入力部の差込角(mm)7寸法RE(mm)0.8
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
トラスコ品番682-0428RoHS指令(10物質対応)対応
セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
トラスコ品番682-0408RoHS指令(10物質対応)対応