絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

セコ・ツールズ・ジャパン

セコ・ツールズ・ジャパンのページです。セコ・ツールズ・ジャパンは、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在453件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
199税込219
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
旋削 突っ切り用インサート 150.10-3N セコ・ツールズ・ジャパン旋削 突っ切り用インサート 150.10-3Nセコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT1204 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT1204セコ・ツールズ・ジャパン
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・セコ・ツールズ・ジャパン
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス ターボミル用インサート XOMX16 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000セコ・ツールズ・ジャパン
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.762寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000セコ・ツールズ・ジャパン
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2000 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2000セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 溝入れ用インサート R溝 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 溝入れ用インサート R溝セコ・ツールズ・ジャパン
6,898税込7,588
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用ホルダー SNR セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー SNRセコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501セコ・ツールズ・ジャパン
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOポジインサート DCMT0702 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT0702セコ・ツールズ・ジャパン
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT09T3 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT09T3セコ・ツールズ・ジャパン
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 突っ切り用ホルダー 150.10A セコ・ツールズ・ジャパン旋削 突っ切り用ホルダー 150.10Aセコ・ツールズ・ジャパン
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋削用突っ切りホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
交換部品 レンチ セコ・ツールズ・ジャパン交換部品 レンチセコ・ツールズ・ジャパン
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換用レンチです。
仕様SECO 交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
Xヘッドインサート セコ・ツールズ・ジャパンXヘッドインサートセコ・ツールズ・ジャパン
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
X-Heads XVC506/509/512 セコ・ツールズ・ジャパンX-Heads XVC506/509/512セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番509-0992寸法(mm)APMXS:7.23、CZCMS:E16寸法LF(mm)18.1寸法DC(mm)1.5寸法DCSFMS(mm)15.5
X-Heads XSE550 セコ・ツールズ・ジャパンX-Heads XSE550セコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
当日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
寸法DC(mm)20寸法DCSFMS(mm)19.3
X-Heads XVK310 セコ・ツールズ・ジャパンX-Heads XVK310セコ・ツールズ・ジャパン
9,198税込10,118
1個
当日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番509-8943寸法(mm)APMXS:3、CZCMS:E12寸法LF(mm)14.5寸法DC(mm)5寸法DCSFMS(mm)11.7
X-Heads XHT740 セコ・ツールズ・ジャパンX-Heads XHT740セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番509-2646寸法(mm)APMXS:9.04、CZCMS:E10寸法LF(mm)21.8寸法DC(mm)10寸法DCSFMS(mm)9.7
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3 セコ・ツールズ・ジャパンヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3セコ・ツールズ・ジャパン
9,798税込10,778
1個
当日出荷
多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
X-HEADS-円筒シャンク  超硬ソリッド - メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパンX-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様セコ・ツールズ・ジャパン
99,980税込109,978
1個
当日出荷
多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
トラスコ品番679-7988
X-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパンX-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様セコ・ツールズ・ジャパン
47,980税込52,778
1個
当日出荷
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
仕様CZCWS:E20トラスコ品番489-2670寸法(mm)DCSFWS:19.2、DMM:20寸法LF(mm)38寸法OAL(mm)95
X-HEADS-円筒シャンク 振動抑制鋼材(デンシメント) - メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパンX-HEADS-円筒シャンク 振動抑制鋼材(デンシメント) - メートル仕様セコ・ツールズ・ジャパン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
仕様CZCWS:E10トラスコ品番488-9496寸法(mm)DCSFWS:9.6、DMM:10寸法LF(mm)20寸法OAL(mm)100
Xヘッド本体 セコ・ツールズ・ジャパンXヘッド本体セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
X-HEADS-円筒シャンク 鋼 メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパンX-HEADS-円筒シャンク 鋼 メートル仕様セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
仕様CZCWS:E12トラスコ品番488-7792寸法(mm)DCSFWS:11.6、DMM:16寸法LF(mm)25.1寸法OAL(mm)140
超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1 セコ・ツールズ・ジャパン超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
トラスコ品番483-5661寸法(mm)DMM:6、LCF:34、LFS:38寸法LS(mm)36寸法DC(mm)3.7寸法LU(mm)28寸法OAL(mm)74.0SIG(deg):140.0
フライス 88°カッタ用インサート MP2501 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 88°カッタ用インサート MP2501セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
Duratomicコーティングを基本とした CVC コーティング材種は、鋼加工の第一選択で、生産性のばらつきが大きい環境で生産量を最大限まで改善しますそのほか、安定した状況でのステンレス鋼加工にも適しています
トラスコ品番486-4558寸法S(mm)4.78寸法LE(mm)9.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4
フライス ターボミル用インサート XOMX16・M13 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16・M13セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番688-9370RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
トラスコ品番682-0434RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107セコ・ツールズ・ジャパン
48,980税込53,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=7Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
フライス スクエアT4インサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサートセコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
仕様SECO インサート LOEX1207 MD13RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103セコ・ツールズ・ジャパン
30,980税込34,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=3Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105セコ・ツールズ・ジャパン
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
Xヘッドインサート セコ・ツールズ・ジャパンXヘッドインサートセコ・ツールズ・ジャパン
8,998税込9,898
1個
当日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
Crownloc(クラウンロック) ヘッド P セコ・ツールズ・ジャパンCrownloc(クラウンロック) ヘッド Pセコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。鋼用ヘッドです。
Crownloc(クラウンロック) ヘッド M セコ・ツールズ・ジャパンCrownloc(クラウンロック) ヘッド Mセコ・ツールズ・ジャパン
20,980税込23,078
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。ステレンス鋼用ヘッドです。
仕様ステンレス鋼と耐熱合金向け
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) セコ・ツールズ・ジャパン旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
鋳鉄用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
トラスコ品番485-8031穴径(Φmm)【D1】3.81寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525