絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,261件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕上げ用フェイスミルです、刃先調整も可能ですので綺麗な加工面が出せます。CBNインサート設定もあります、鋳鉄の高速仕上げ加工を実現します。このカッタ製品群は、さまざまな被削材種の最高の仕上げ面要件を満たすことができます。ブレーカ形状と材種の組み合わせが包括的に提供されているため、鋳鉄向けの強固な仕様になります。調整可能なポケットにより、優れた刃先高さ精度が保証され、精密なインサートによりカッタのセットアップ作業が軽減されます。片面ポジインサートは低切削抵抗で、直径の大きいカッタの要件を満たす長いワイパーフラットが含まれています。SEEX1203 インサートにはクラウンデザインが採用されており、スピンドルヘッドと被削材に最適化された、優れた仕上げ面と外観を実現します。このインサートは、専用の粗加工インサートを使用した粗仕上げ用の同時加工や、カスタマイズされた刃数設定、ピッチや調整機構を有する仕上げカッタなど、様々な特殊なカッターデザインに最適です。
    寸法(mm)APMXS:1取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSE..1203
  • フライス ミニマスターシャンク セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターシャンク

    セコ・ツールズ・ジャパン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク

    セコ・ツールズ・ジャパン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。シャンク母材に重金属を採用し剛性、防振性を高めてます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ335.25 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.25

    セコ・ツールズ・ジャパン
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ プリシマスターシャンク PMX12 セコ・ツールズ・ジャパン

    リーマ プリシマスターシャンク PMX12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
    寸法(mm)DMM:25RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ プリシマスターシャンク PMX08 セコ・ツールズ・ジャパン

    リーマ プリシマスターシャンク PMX08

    セコ・ツールズ・ジャパン
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
    寸法(mm)DMM:20RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ プリシマスターシャンク PMX16 セコ・ツールズ・ジャパン

    リーマ プリシマスターシャンク PMX16

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
    寸法(mm)DMM:32RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ プリシマスターシャンク PMX05 セコ・ツールズ・ジャパン

    リーマ プリシマスターシャンク PMX05

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
    寸法(mm)DMM:10RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ プリシマスターシャンク PMX06 セコ・ツールズ・ジャパン

    リーマ プリシマスターシャンク PMX06

    セコ・ツールズ・ジャパン
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
    寸法(mm)DMM:12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル クラウンロック本体 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル クラウンロック本体

    セコ・ツールズ・ジャパン
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。
    仕様KAPR(deg):45トラスコ品番428-4644寸法(mm)OAL:19寸法BD(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • JABROコンポジットエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    JABROコンポジットエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ガラス/炭素繊維強化プラスチックの加工用超硬ソリッドエンドミル製品になります。難しい加工条件の被削材に最適化されたシリーズです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525

    セコ・ツールズ・ジャパン
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
    シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523

    セコ・ツールズ・ジャパン
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
    シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524

    セコ・ツールズ・ジャパン
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
    シャンク(タイプ)ISO 9766
  • ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522

    セコ・ツールズ・ジャパン
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
    シャンク(タイプ)ISO 9766
  • ドリル クラウンロックボディ L/D=1.5D セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル クラウンロックボディ L/D=1.5D

    セコ・ツールズ・ジャパン
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    L/D=1.5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル クラウンロックボディ L/D=7D セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル クラウンロックボディ L/D=7D

    セコ・ツールズ・ジャパン
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    L/D=7Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
    トラスコ品番428-3124寸法BD(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)175寸法OAL(mm)264.5
  • ドリル クラウンロックボディ L/D=5D セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル クラウンロックボディ L/D=5D

    セコ・ツールズ・ジャパン
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    L/D=5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル クラウンロックボディ L/D=3D セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル クラウンロックボディ L/D=3D

    セコ・ツールズ・ジャパン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    L/D=3Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    DURATOMIC 技術コーティング材種。耐摩耗性と刃先の靭性が卓越した材種であり、安定した加工を実現します。
    材種DP3000
  • ドリル   クラウンロック本体 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル クラウンロック本体

    セコ・ツールズ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Crownlocは、長いランドマージンにより、高品質の穴加工が可能なヘッド交換式ドリルです。セルフセンタリング形状により、センタ穴加工が不要です。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
  • ドリル 超硬 OLD セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬 OLD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。
    材種T25M
  • ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
    仕様KAPR(deg):70
  • ドリル 超硬ソリッドドリル SD203 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル SD203

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
    仕様KAPR(deg):70シャンク径(Φmm)6寸法LS(mm)36寸法LU(mm)20
  • ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
    仕様0SIG(deg):140寸法LS(mm)36
  • ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル SD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
    仕様0SIG(deg):140
  • ドリル 超硬 ノンコート セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬 ノンコート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
    仕様セコ品番:74018150トラスコ品番509-4247材種HX
  • ドリル 超硬 ノンコート材種 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬 ノンコート材種

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    ドリル用ノンコート材種です。
    仕様セコ品番:74016008トラスコ品番509-7387材種S60M
  • ドリル 超硬 PVD セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬 PVD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
    材種F40M
  • 旋削 溝入れ用ホルダー セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 溝入れ用ホルダー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    鋼製のミニシャフト用ホルダです。ダブルーセレーションを備えた新しいタイプの接続部を持ち、接続の安定性と安全性を兼ね備えています。
    トラスコ品番434-5971寸法H(mm)15寸法B(mm)15.5寸法LH(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6.7
  • 旋削用  溝入れ用インサート NR セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削用 溝入れ用インサート NR

    セコ・ツールズ・ジャパン
    8,898税込9,788
    1箱(2個)
    当日出荷
    耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
    材種CP30
  • 旋削用 MDT溝入れ CBNインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削用 MDT溝入れ CBNインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    25,980税込28,578
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    高硬度鋼とパーライト系鋳鉄向けコーナーろう付けタイプのCBN片面インサートです。
    仕様セコ品番:02466785トラスコ品番510-2174材種CBN200
  • 旋削用  溝入れ用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削用 溝入れ用インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    4,898税込5,388
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
    材種CP500
  • MDT溝入れ用インサート PVD セコ・ツールズ・ジャパン

    MDT溝入れ用インサート PVD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
    材種CP200
  • 旋削 溝入れ用ホルダー 小径 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 溝入れ用ホルダー 小径

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    小径内径旋削に最適です。
    トラスコ品番434-4347寸法H(mm)7.3寸法B(mm)7.65RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6.7
  • シェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    シェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。シェルミル用アーバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50 2面拘束 カッター用 アーバ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50 2面拘束 カッター用 アーバ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50 2面拘束 カッター用 アーバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT40 2面拘束 カッター用 アーバ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40 2面拘束 カッター用 アーバ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT40 2面拘束 カッター用 アーバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンション ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    エクステンション ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。エクステンション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドカッター ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    サイドカッター ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。サイドカッター
    RoHS指令(10物質対応)対応